ヘラーソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
74件の「ヘラーソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘラープラグ」、「外車シガーソケット」、「シガーソケット変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。
定格電圧 12V 3A
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMW等に使用されているヘラータイプのソケットキットです。増設や補修用としてお勧めです。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプ メス側 仕上 ブラックアルマイト 定格 12V3A 取付穴径(Φmm) 18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合 標準シガーソケットΦ20 コード長さ(m) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

車両のへラーソケット(へラー/DIN)に直接接続するUSB電源ポート 主にBMW・TRIUMPHの車両に人気のアクセサリー 3.3Aの大容量供給電流 バッテリーを保護する”自動オフ機能”を搭載 (バッテリーの状態を感知し放電を防ぐ為、エンジンを切った3時間後もしくはバッテリー電圧が12.3V以下になると自動的に充電をストップします) 防水キャップ付 2ポート搭載
用途USB電源ポート 質量(g) 120 保証期間 ご購入より3年 供給電流(A) 3.3
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合 (コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷

ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに 適合 DC12V専用 材質 ABS 最大電流(A) DC12V 60W以下 ホルダー寸法(mm) Φ6.35X30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
229 税込252
当日出荷

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質 本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様 耐熱タイプ 定格 DC12/DC24V 10A以下 コード長さ(cm) 30
1個
749 税込824
当日出荷

4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V) DC12-24 最大電流(A) 13 ケーブル長(m) 4 ソケットサイズ(mm) Φ26×67 質量(g) 30 ケーブル 0.75SQ(18AWG)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード 0.75sq-長さ1m 使用可能電力 DC12V60W・DC24V120W以下 仕様 5A管ヒューズ内蔵 材質(本体) ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 20×71 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

KIJIMA(キジマ)ACC分岐ハーネスKIT
グリップヒッターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです!
1個
649 税込714
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード 0.5sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様 ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質 本体/ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード 0.75sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様 ON/OFFスイッチ 定格 DC12/DC24V 5A以下 コード長さ(cm) 30
1個
649 税込714
当日出荷

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力 DC12V 端子 USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm) 約30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして 長さ(m) 2.8 電圧(V) DC12/24 最大電流(A) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷