- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 機械工具・設備機器
- ベンディング ローラーのおすすめ人気ランキング
ベンディング ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新118件の「ベンディング ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラープレス機」、「三本ロール 手動」、「ベンディングマシン」などの商品も取り扱っております。
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質
スチール
最大使用寸法(mm)
【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×95×215
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質
(ロール)S45C
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工
材質
ロール:S45C
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。
難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。
用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。
適合
(PCD)98mm~121.5mm、(ハブボルト)M10~M14
質量(kg)
7
本体寸法(mm)
520
適合サイズ
4穴、5穴
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(2.8MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×50×635
曲げ幅(mm)
300
曲げ能力(厚さ)(mm)
【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
種類
その他プライヤ
全長(mm)
200
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)
2.75
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
材質
スチールクロームメッキ
種類
本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)
190×205×150
TKG品番
9-0407-1201
TKG品番(2017)
6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
仕様
対応PCD:98~120/4穴5穴共用
ボルト
M10~M14
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×90
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質
本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)
ローラー麺帯幅:112
質量(kg)
11
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×290×280
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
商品ケース
トラスコ品番
456-8559
質量(kg)
8.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
140×240×145
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様
メカニカルブレーキ型
材質
スチール