- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- ホイール コンパウンドのおすすめ人気ランキング
ホイール コンパウンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新163件の「ホイール コンパウンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール 傷 コンパウンド」、「アルミ ホイール 傷 コンパウンド」、「メッキ の キズ 消し」などの商品も取り扱っております。
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状
ねり状
容量(g)
120
危険物の類別
非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
用途塗装面の細かい、浅いキズの除去
ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り
ペイント補修の仕上げ用
形状
ねり状
トラスコ品番
475-7483
セット内容
細目・中細・極細が各25g
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.12kg
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。
クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。
鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン)
専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。
ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。
バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品
綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4
質量(g)
157
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×105×35
危険物の類別
非危険物
1本(80mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.355L
危険物の性状
非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプのコンパウンドセットです。
形状
ねり状
仕様
(粗目)50μ、(細目)2μ、(極細)1μ
セット内容
細目・極細・超極細 各1個
危険物の類別
非危険物
1セット(25g×3個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り
形状
液体
トラスコ品番
475-7491
セット内容
細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
作業中に研磨粒子がみずからを徐々に細かく砕いて行き、ミクロレベルの鏡面仕上げを行った後、最終的には消失するという可変型のコンパウンドを配合しています。
可変型のコンパウンドを配合する事で1/1,000mm(ミクロン)レベルでの研磨を可能にしています。可変型コンパウンドは傷の除去から鏡面仕上げまでの作業を、たった1本で簡単に行えるだけでなく。施工面の状態に合わせ自動的に研磨力を調整してしまう為、いつまでも削りつづけてしまう心配がありません。
適合
ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザー
危険物の類別
非危険物
1本(118mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗車では落ちないホイールの汚れをスッキリ落とし、新品の輝きを復活させます。
ホイールにやさしいクリームタイプ。
用途アルミ及びスチールホイールの汚れ取り、保護用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.065kg
1個(65g)
¥699
税込¥769
当日出荷
縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。
セット内容
耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個
厚さ(mm)
0.08
シートサイズ(mm)
80×150
危険物の類別
非危険物
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
研磨性が高く、補修塗装の粗研磨やサビ落し、金属加工、塗装前も下地処理に適しています。50ミクロン。
形状
ねり状
寸法(mm)
105×30×200
危険物の類別
非危険物
1本(70g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。
トラスコ品番
380-8556
質量(g)
401
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
63×202
危険物の類別
非危険物
1本(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し
形状
液体
成分
研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤
セット内容
粗目100g、超極細100g、ネルクロス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
100mL
対応ボディー色
白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷