ホイールセンターガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「ホイールセンターガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤストーンリムーバー」、「ホイールセッティングガイド」、「ハブボルト ISO」などの商品も取り扱っております。
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm) 25.5 内径(mm) 22
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm) 9.5 適合ねじ M20・M24・M30(各右・左ねじ)
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ) 付属品 サイドバー(取外し用) 全長(mm) 150 直径(Φmm) 25.5 質量(g) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。 トラスコ品番 471-6477 セット内容 フロント用2本、リア右ねじ用2本 質量(g) 690
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル セット内容 M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本) 材質 鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理) 全長(mm) 122 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質 スチール 全長(mm) 177 質量(g) 500 内径(Φmm) 22 外径(Φmm) 254
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズ M12×P1.5(2本セット)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います 全長(mm) 1100 質量(kg) 4.6
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。 ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。 ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。 全長(mm) 150 質量(g) 145 適応ボルトサイズ M14
1個
999 税込1,099
当日出荷

1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。 ナットは座金部分が、回転します。
材質 クロム合金鋼 高さ(mm) 27 対辺(mm) 33 ねじサイズ M22×ピッチ1.5
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t) 1 質量(kg) 68 使用可能径(Φ) 530~1200 サイズ(mm) 1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷


新型レクサス対応!
用途ホイール取り付けの位置決めに使用します。 サイズ M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5、M16×1.5、M12×1.5(メネジ) 各2本入り 適合車種 ベンツ、BMW、VW、AUDI etc、2020年11月~新型レクサスIS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用 対辺(mm) 33 ピッチ 1.5 全長(mm) 高さ27×ワッシャー外径48.5 タイプ 新ISO方式ホイール ねじ径 M22 ねじ径(mm) 22
1個
599 税込659
当日出荷

大型バス・トラック等のハブボルトやインナーナットのネジ山が破損した場合にネジ山を修正するためのツールです。
セット内容 Tハンドル付ソケット(41HEX)。ダイスM20×1.5 右ネジ。ダイスM20×1.5 左ネジ。M20用ガイド。ダイスM24×1.5 右ネジ。ダイスM24×1.5 左ネジ。M24用ガイド。ダイスM30×1.5 右ネジ。ダイスM30×1.5 左ネジ。M30用ガイド。スチールケース(ブルー)。各1個
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質 先端超硬チップ 先端角(°) 60
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)