ホースニップル4分のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ホースニップル4分」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース ジョイント 13mm」、「1/2 タケノコ」、「4分」などの商品も取り扱っております。
形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 六角ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7.0 常用使用圧力(MPa) 3.5
1個
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ホースニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 304(SUS 304または SCS 13A) 形状 ホースニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 2 使用流体 水・油・ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途呼び13用 仕様 シールテープ付 付属品 シールテープ 材質 黄銅 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 ホース接続径(Φmm) 16 接続ねじ種類 R
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


材質 SCS13A 形状 径違い六角ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)