- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ホース継手 異径のおすすめ人気ランキング
ホース継手 異径のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新155件の「ホース継手 異径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径 タケノコ」、「ホース変換アダプター」、「異径ホース」などの商品も取り扱っております。
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状
違径ニップル
使用流体
空気
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途ホース継手
材質
鉄
形状
ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様
クリップ付
形状
違径ニップル
トラスコ品番
442-6592
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)
0.6
有効断面積(mm2)
0.9
オリフィス径(Φmm)
1.2
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)
5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径(Φmm)
左:7.5~9。右:12~15
仕様
異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番
381-3789
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
34
質量(g)
38
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
左:13.5。右:21
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
真鍮
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質
プラスチック製
サイズ
25A×25A/20A/15A
インチ表示
1×1・3/4・1/2
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質
PP
規格
RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースの口径を小さくするときに。
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ
材質
金属
形状
カップリング