- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- ホールフックのおすすめ人気ランキング
ホールフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新687件の「ホールフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キートップ引き抜き工具」、「インジェクター 工具」、「耐震対策」などの商品も取り扱っております。
収納ラックなどにかけられるホールがついたフックキーホルダーです。片面が平面になっているので、壁などに吊るした際に嵩張らず、収まりの良いキーホルダーです。
材質
亜鉛合金
縦(cm)
11.5
厚さ(cm)
0.9
横(cm)
3
ジムニー専用
ラゲッジパネルのユーティリティホール(M6)を利用した荷掛けフックです。
荷崩れ防止用ネットのカラビナやLEDランタン等の車中泊グッズを掛けるのに便利です。
大きくシンプルなDカン形状は、カラビナを掛ける時に狙いを定めやすく掛けやすいです。
斜めフック形状は、LEDライトのストラップやビニール袋などのちょい掛けに重宝します。
フックは縦向きでも横向きでも使用可能です。
ゴムワッシャー、低頭六角穴ボルト、六角レンチが付属します。
肉厚な頑丈設計/樹脂製
2個入り
本製品の1個あたりの耐荷重は1kgです。
寸法(mm)
38×42×32
質量(g)
80
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様
センターバックル
適合機種
(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型
ベルト幅(mm)
25
使用温度範囲(℃)
-10~ 50
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様
樹脂バックル
適合機種
(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型
ベルト幅(mm)
25
使用温度範囲(℃)
-10~ 50
破断強度(kg)
90
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様
樹脂バックル
適合機種
(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型
使用温度範囲(℃)
-10~ 50
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)
435
先端寸法(mm)
7.5
ねじ寸法
M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ
1
ねじ径
M6
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷