- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- ホーン・警報器のおすすめ人気ランキング
ホーン・警報器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「ホーン・警報器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用スピーカー」、「ホーン型電子音報知器」、「クレーン 警報装置」などの商品も取り扱っております。
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)
1.25±10%
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用湿度範囲
湿度85%以下
動作モード
ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネル
ビット入力:8/バイナリ入力:32
種別
マルチタイプ
音圧レベル(dB)
最大105(1m前方)
引出し線長さ(mm)
500
引出し線線種
VCTF(Φ8.5)11芯
材質
(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)
2
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間
連続
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
定格時間
連続
軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン
色
ブラック
音圧レベル(dB)
112
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴
IP65 および JIS C5504 に準拠
トラスコ品番
836-0047
色
ホワイト
電圧
定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)
約350
定格消費電力(W)
待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
0.1(操作側)
動作時間
(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
色
ホワイトグレー
材質
ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)
2
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大105(1m前方)
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
防塵・防噴流 保護特性記号
IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
音圧(dB/m)
最大 90
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性
M
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番
448-5351
質量(kg)
1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×60×410
質量(kg)
3.5
仕様
内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)
トラスコ品番
302-8399
種類
掛時計
電源
AC100V・AC200V・50/60Hz
表示方式
アナログ
音圧
(最大)90dB(1m)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様
タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
小さくなってもパワーは増大!
お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)
1.25±10%
保護構造
IP65(IEC 60529)条件:正方向取付
保存温度(℃)
-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)
取付場所
屋内/屋外
使用周囲温度(℃)
-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)
音圧レベル(dB)
アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)
再生チャンネル
ビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル