- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ボックスのおすすめ人気ランキング
ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新59,871件の「ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「未来工業 ジョイントボックス」、「屋外 ジョイント ボックス」、「収納ボックス」などの商品も取り扱っております。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC適合規格(PS)E
色ベージュバンド通し穴有
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
色ミルキーホワイト
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
規格PF管16(※MFは除く)
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
材質Gフルート/晒3層寸法(mm)(取っ手)50
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル色アイボリー
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき