ボニークのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
41件の「ボニーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BONIQ」、「低温調理器」、「真空調理器」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマ低温調理器
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W) 1000 電源コード(m) 1 設定時間 可能:1分~99時間59分(1分単位) 設定可能温度(℃) 25~95(1℃単位) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 63×91×288
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。 付属品 レシピブック 材質 ABS、ステンレス 寸法(mm) 70×130×390 質量(kg) 1.4 ホワイト 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1.2 電源(AC V) 100(50/60Hz) 設定可能温度(℃) 25~95(0.5℃単位) 連続動作時間 最大99時間59分(分単位) 防水保護等級 IPX7 満水容量(L) 15
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
用途IH100V専用 材質 保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。 セット内容 本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き) 質量(kg) 1.1 消費電力(W) 850 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 設定温度(℃) 25~92.5度(0.1度単位) 設定時間 1分~99時間59分(1分単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 9.7×9.6×37.3
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)低温調理器
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質 本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター 定格 AC200V(50/60Hz)/2000W コード長さ(m) 有効:1.7 本体質量(kg) 約3.0(電源コード含む) 温度制御方式 デジタルPID制御 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×142×328 温度設定範囲(℃) 室温:+5~95(0.1単位) 安全機能 最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ) 時間設定 範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W) 750 TGK品番 692-63-24-33 型式 FWB-21B 材質/仕上 (バス)SUS304/銅ニッケルメッキ 質量(kg) 1.4 使用温度範囲(℃) 室温+5~95 電源 AC100V 50/60Hz8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×271×135 槽内寸法(Φ×Hmm) 210×130 コード 三芯接地プラグ付き電源コード 温度設定方式 バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

鍋や耐熱容器を汚さず手軽にできる低温調理機。 調理機がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
材質 ABS樹脂、18-8ステンレス、ポリカーボネイト、シリコーン、アクリル 設定温度(℃) 0~95(0.5℃単位) タイマー機能 00:01~99:59(分単位) 終了1分前に電子音でお知らせ 適合サイズ (鍋)深さ16cm以上、最大10L 間口W×奥行D×高さH(mm) 80×160×370 質量(kg) 1.3 種別 低温調理器 TKG品番 9-0712-0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。 成分 ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム 容量(mL) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×120 農林水産省登録第(号) 4951 毒劇区分 普通物
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷


1箱(6個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定 認定 対応 IH 材質(フタ) ステンレス エコマーク認定番号 10 146 011
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。 仕様 撥水アッパー 材質 アッパー:本革 ブラック タイプ アウトソール:耐油 規格 EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証 対応 ソール:踏み抜き防止 耐圧迫性荷重(J) 200
1足
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類 洋食器 材質 ポリカーボネート 耐熱温度(℃) 120 食器洗浄機 消毒保管庫
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁調理器対応
材質 ステンレス タイプ 角型 段数 3 深さ(mm) 100(蒸すところ)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭で手軽に低温調理。いつもの味がグレードアップ!。食材の美味しさを最大限に引き出す温度を長時間キープしながら調理する、家庭ではちょっと難しい低温調理が手軽にできる「スローマイスター」誕生。タンパク質の凝固や肉汁の流出を抑え、食材の栄養や旨味を保持することもでき、しっとりやわらかな仕上がりになります。低温調理の定番「ローストビーフ」「サラダチキン」がプリセットで設定でき、初めて低温調理に挑戦する方や、身体づくりや筋力アップの為に頻繁に調理する方にも便利です。また、本体自体が釜の形状なので、大きく深い鍋を別で用意しなくても直ぐに使えます。使い方も簡単!食材を耐熱性の食品用ポリ袋に入れて水を注ぎ、タッチパネルで設定をするだけ。忙しい方にぴったりの究極のほったらかし調理家電です。便利なプリセットメニュー機能。コンパクト設計。温度設定(40~95℃)。時間設定(1~300分)。7品目のレシピブック付属。
付属品 電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質 本体:ポリプロピレン、AS樹脂、内釜:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン ホワイト 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 550 本体質量(kg) 1.5(コントローラー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約206×172×160 電源コード(m) 約1.5
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm) 26 材質 本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具 質量(g) 2089 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×285×240 耐熱温度(℃) フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
4,998 税込5,498
当日出荷