ポリエステル樹脂 塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
161件の「ポリエステル樹脂 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエステル用塗料」、「プラスチック強化剤」、「透明樹脂」などの商品も取り扱っております。
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性 耐衝撃、耐水性、耐食性 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分 水性ウレタン樹脂 タイプ FRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分) 約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分) 約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途 木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ エマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番 EA942ES-17 乾燥時間(分) 20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2) 0.6~0.7 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 833mL 危険物の性状 非水溶性
1個
4,540 税込4,994
当日出荷

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性 速乾 主成分 2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 使用の目安 主剤重量に対し夏場1%、冬場2%を目安に添加してください。※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の性状 第1種
1個(10mL)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修 仕様 専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法 個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ 2液性 硬化時間(分) 20~30 硬化時間(時間) 24 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈液 アセトン、シンナー 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成 成分 ポリエステル樹脂 アメ色 タイプ FRP補修塗材 乾燥時間(分) 夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 不飽和ポリエステル
1個(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分 合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプ スプレー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間) 約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約72時間以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ ウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
仕様 ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)。気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10。気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7。気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5 タイプ FRP補修塗材 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 第1種 塗料タイプ 不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
1個(100g)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。 透明 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 適合 【硬化剤】注文コード:21001304 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番 754-4073 セット内容 主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g。計量カップ、スプーン、ヘラ 危険等級 Ⅲ/Ⅰ 危険物の類別 第四類/第五類 危険物の品名 第二石油類/有機過酸化物 危険物の数量 145mL/4mL 危険物の性状 非水溶性/第1種
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) アメ色 エスコ品番 EA942ES-2 乾燥時間(分) 20℃:20~40、冬期:30~60 塗布面積(m2) 0.6~0.7 危険物の類別 非危険物
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容 クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 使用期限 樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月 危険物の性状 第2種
1セット
5,298 税込5,828
6日以内出荷

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分 エポキシ樹脂系 トラスコ品番 374-8448 セット内容 A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.075L 危険物の性状 非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷