ポリプロピレン用塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
148件の「ポリプロピレン用塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PP用塗料」、「ポリプロピレン 塗装 プライマー」、「ポリエチレン用塗料」などの商品も取り扱っております。
ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。
用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途 プラスチック 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類 水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間) (夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分 水溶性アクリル樹脂 主な用途 鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分 水性ウレタン樹脂 タイプ FRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分) 約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分) 約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途 木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ エマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ポリプロピレン(PP)やナイロンなど、塗装が剥がれてしまうプラスチック素材の塗装を可能にする缶スプレータイプのプライマーです。 下地として吹きつけることで、MMシリーズの焼き止め式ベルト履帯、RCカーやミニ四駆のホイールなど、塗装が困難だった樹脂パーツの塗装仕上げが可能になります。
用途塗装用 クリア 主な用途 プラスチック 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 特性 プライマー 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
682 税込750
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分 キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃) 140 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

■[金属が塗れるように!] 塗装の密着が悪いプラスチック素材に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、つや消しとうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
用途■各種金属の下塗りに アクリル / 硬質塩ビ / PET / ポリプロピレン / ナイロン / ABS / FRP(船舶は除く) ※船舶は除く。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリスチレン / 発泡スチロール / ポリカーボネート ■[その他] 食器 / 熱いものを置くテーブル / 床 とうめい 主な用途 プラスチック 危険等級 アズワン品番 64-1162-24 使用後の手入方法 用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 油性 or 水性 油性 特性 密着性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.0~1.3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数) 約0.7枚 乾燥時間 約20分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)。1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。
透明(エアゾール式) 乾燥時間(分) 20℃の場合、約10分で上塗り可能 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.201L 危険物の性状 非水溶性
1個(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など 透明 トラスコ品番 818-6299 主成分 塩素化ポリオレフィン 主な用途 プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約2~2.5 油性 or 水性 油性 上塗塗装可能時間 約2時間(20℃) 約3時間(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー、防水 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾 種別 ラッカー 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤 不要 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.045L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.2~0.4 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxPPプライマー(エアゾール型)
PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。
半透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
4,398 税込4,838
8日以内出荷

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用 クリヤ 主な用途 ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り 塗膜状態 透明 標準重ね塗り回数(回) 1 危険等級 使用場所 屋内外 アズワン品番 65-2073-32 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 200mL 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面 塗り面積(1回塗り)(m2) 3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分) 乾燥時間 夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 下塗り用アクリル樹脂塗料
1缶(200mL)
869 税込956
当日出荷