- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- マイクロワックスのおすすめ人気ランキング
マイクロワックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新143件の「マイクロワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「松ヤニ洗浄」、「マイクロクリスタリンワックス」、「蜜蝋」などの商品も取り扱っております。
名称
パラフィン(58-60℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
化学組成
CnH2n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-69
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8002-74-2
1本(500g)
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。
保存できるチャック袋付き
【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質
パラフィン
1袋(200g)
¥619
税込¥681
当日出荷
名称
パラフィン(48-50℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
濃度(%)
100
化学組成
CnH2n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-66
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質
石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)
約155×65×40
質量(g)
約334g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称
パラフィン
形状
板状
危険物の類別
非危険物
1組(4袋×2500g)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
●高純度パラフィンから成り、組織学用に製造・品質管理された粒状の高品質包埋剤です。
形状
粒状
規格
IVD CE認証製品
内容
2.5kg×4袋
危険物の類別
非危険物
凝固点(℃)
約56~58
1組(2.5kg×4袋)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。HISTOSECRは浸透性・薄切性に優れた使い易い粒状の組織学専用高品質包埋剤です。
仕様
DMSO:非含有
内容量(kg)
2.5×4袋
危険物の類別
非危険物
凝固点(℃)
58~60
1個(2.5kg×4袋)
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)
約140×100×50
質量(g)
約640
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ
油性
収納サイズ
400g
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)
520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×98×48
主成分
パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
名称
パラフィン(54-56℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
濃度(%)
100
化学組成
CnH2n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-67
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
名称
Paraffin, liquid
比重
d≒0.86
特性
健康有害性
CAS登録番号
8042-47-5
しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。
蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。
水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。
乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。
安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分
蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル
使用方法
【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。
主な用途
木
香り
ほのかなラベンダーの香り
危険物の類別
非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2/L)
30~60
新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。
半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。
無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。
家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。
主な用途
屋内木製品
使用場所
屋内用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
つや出し
塗り面積(1回塗り)(m2)
約4
危険物の性状
非水溶性
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品
危険物の類別
非危険物
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。
調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
成分
亜麻仁油
主な用途
内装木部全般
使用場所
屋内用
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質
マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分
新品
質量(g)
約520
サイズ(mm)
約300X300(1枚あたり)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類
マイクロファイバー
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質
マイクロファイバー
使用方法
カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)
400×390