- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- マスク 耳当てのおすすめ人気ランキング
マスク 耳当てのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「マスク 耳当て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスク 耳が痛くない」、「サクセス薬用シャンプー」、「イヤーガード」などの商品も取り扱っております。
マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。
材質
PP(クリップ部)
ひも幅(cm)
約1
耳まであったかいイヤーマフラー付マスク!
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
140×600
包装形態
PP袋入り
アズワン品番
64-8310-65
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。
ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消!
マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。
首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。
製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。
使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に
材質
特殊ポリオレフィンフォーム
色
白・黒各1個
アズワン品番
7-4597-01
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質
スチロール樹脂製
色
クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)
52×15×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)
9以下
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
使用限度時間(h)
14
排気抵抗(Pa)
50以下
ひもタイプ
お面式
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
種別
簡易マスク
材質
(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン
縦(mm)
135
横(mm)
152
生産国
日本
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合
(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05。(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した頭かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン不織布
1箱(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別
簡易マスク
材質
(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズ
ふつう
タイプ
ゴム/3mm平ゴム
認定番号
G42112017
適合JIS規格
JIS T9001一般用
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。
脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質
PFA(フッ素樹脂)
カラーで広がる私のスタイル!口元空間キープで会話や息ラクラク
用途1.ノーズフィッター側を上にし、マスクを上下に完全に広げます。2.マスクを顔に当て、ノーズフィッターを鼻の形に合わせて曲げてください。3.マスクを顔にフィットさせながら、耳ひもを耳にかけてください。
形状
柳葉型
サイズ
フリーサイズ
入数(枚)
20
構造
4層
対象
花粉・ウイルス・風邪・PM2.5
ひもタイプ
耳ひもタイプ
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。
鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。
ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。
フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。
持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別
簡易マスク
材質
(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
タイプ
ゴム/平ゴム6mm
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
オートクレーブ可(クリップ)。
種別
ホワイト
材質
シリコン、ステンレス
全長(mm)
495(クリップ部50含む)
色
ホワイト
タイプ
クリップ
アズワン品番
8-7734-21
1セット(5本)
¥1,525
税込¥1,678
翌々日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値
32(ANSI S3.19準拠)
材質
ポリウレタンフォーム
コード
なし
ケース
なし
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値
29dB
適合規格
[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コード
なし
材質
ポリウレタン(PUR)
形状
スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズ
フリー
質量(g)
0.77
タイプ
使い捨てタイプ
色(本体)
オレンジ