マックガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「マックガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック ナット 外し 工具」、「ナビ ロック」、「ロックナット」などの商品も取り扱っております。
盗難防止の必需品。
タイプ 材質 スチール 二面幅(mm) (キー)21/19 全長(mm) 30 セット内容 ロック4個+キー1個 表面処理 クロムメッキ テーパー 60° 外径(mm) アダプター/26
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm) 19/21(キー) 全長(mm) 31 付属品 キーアダプター タイプ ロックナット 外径(Φmm) 23 テーパー 60° RoHS指令(10物質対応) 対応 有効ねじ(mm) 23 キー外径(Φmm) 26
1セット(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容 MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本 種別 軽自動車・小型車・普通車 全長(mm) 80 タイプ ロックナット 対辺(mm) 17・19・19・21
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.) 3/8 サイズ(mm) 8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー 60°
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容 ロック4個+キー1個 材質 スチール 表面処理 クロムメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm) 50 仕様 ソケット側/19HEX タイプ ロックナット 対辺(mm) (レンチ側)19 外径(mm) (ソケット)26
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番 853-6025 セット内容 No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的 サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット) 軽自動車にも使用できる4本セット
シルバー
1セット
869 税込956
当日出荷

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ 材質 スチール 全長(mm) 31(ナット/ロック) 付属品 ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個 ブラック 表面処理 クロムメッキ テーパー 60° RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状 ボタン 穴の形状 トライクルA
1パック(12本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm) 19/21兼用(キー) 付属品 キーアダプター 全長(mm) 35 サイズ M12×P1.5 タイプ ロックナット シャンク径(Φmm) 18.5 シャンク長(mm) 12.5 ワッシャー外径(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効ねじ(mm) 28 キー外径(Φmm) 26
1セット(4個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台分ロックナット4個、キー、キーポーチのセット。マックガード社製。※STI セキュリティホイールナットセットと共着不可
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)