- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- シート・ハンドルカバー/マット/クッション
- マツダスクラムバンのおすすめ人気ランキング
マツダスクラムバンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新131件の「マツダスクラムバン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車キャリア」、「スクラム」、「スズキ エブリイバン」などの商品も取り扱っております。
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー
色
黒色
仕様
前席用
材質
ポリエステル(PVC加工)
幅(mm)
(背もたれ部)約700。(座席部)約580
寸法(mm)
(ヘッド部)約330×約620
全長(mm)
約1345
関連資料
防汚シートカバー(フロント用) 取り付け方法 よくある商品Q&A
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
仕様
革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可
種別
前席 1枚 (枕一体型)
材質
(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
寸法(mm)
縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)
サイズ
前席 1枚 (枕一体型)
専用設計なので細部までピッタリフィット !
背面までフルカバー !
取付け簡単 !本製品は工具を使わず誰にでも簡単に装着できます。
材質
合成皮革
メーカー
スズキ
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
長さ外寸(mm)
1740
種類
ベーシックキャリア
伸縮素材でぴったりフィット。
仕様
枕カバー付き、リヤシートベルト対応
材質
(表地)ポリエステル100%
寸法(mm)
前席背面H720×W540、前席座面H590×W600、前席枕H550×W540、後席背面H700×W580、後席座面H620×W750、後席枕H360×W230
タイプ
軽ベンチフルセット
伸縮素材で、ぴったりフィット。
材質(表地)
ポリエステル100%
取付が簡単に行える運転席側と助手席側のシートカバーがセットになった商品です。材質は丈夫なポリエステル(PE)で、裏面にはPVC加工を施しているので防水性にも優れています。
用途軽トラック専用シートカバー
セット内容
座面用×2枚、背もたれ用×2枚、ヘッド用×2枚
材質
PE(表面防水加工)
厚さ(mm)
約0.4
色
黒
適合車種
スズキ/キャリイ(H11.1~H23.7)、ダイハツ/ハイゼット(H16.12~H22.8)、ミツビシ/ミニキャブ(H12.11~H23.11)、スバル/サンバー(H17.11~H24.3)、ホンダ/アクティ(H11.5~H21.12)、マツダ/スクラム(H17.9~H23.5)、ニッサン/クリッパー(H15.9~H24.1)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステー(4本脚)とバー(2本)が全て入ったセット
車の加工不要
別途工具不要
キーロック標準装備
色
ブラック
質量(g)
6600
最大積載量(kg)
30
適合車種
スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.8~H27.2 型式 DA64系、スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.2~ 型式 DA17系(※)、ダイハツ ハイゼット カーゴ/バン :年式17.5~ 型式 S32#V/S33#V系、ダイハツ アトレー ワゴン :年式 H17.5~ 型式 S32#G/S33#G系、トヨタ ピクシス バン ハイルーフ :年式H23.12~ 型式 S321M/S331M、ニッサン NVクリッパー ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、ニッサン NVクリッパーリオ ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.9~H27.3 型式 DG64系、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DG17系(※)、ミツビシ タウンボックス ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、スバル サンバー バン ハイルーフ :年式 H24.4~ 型式 S321B/S331B系、スバル ディアス ワゴン :年式 H21.9~R2.3 型式 S321N/S331N系
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質
LLDPE
幅(mm)
800
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
1400
タイプ
ポップアップ
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質
再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色
黒
径(丸)(Φ)
23mm
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
模様
丸型
硬度(ショア A)
65
比重(g/cm3)
1.5
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー
ウエットスーツ素材で水・汚れをガード !
ほとんどの軽トラに取付けOK !
仕様
取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工
材質
(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>
タイプ
フロント
適合車種
【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)。【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)。【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)。【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)。【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)。【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く。【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)。【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。
グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用
仕様
上部形状フラット
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
色
ブラック
種別
後席用
材質
(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
幅(mm)
1500
高さ(mm)
1250
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷