ミニトマト苗のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「ミニトマト苗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニトマト」、「トマト液体肥料」、「きゅうり苗」などの商品も取り扱っております。
草勢はやや強く葉は濃緑で厚みがあり、節間は中位節まで安定着果ができます。 一果房20果程度着果しシングル、ダブル混在型の着果の安定した品種で、異常茎の発生の少なく、ハウス半促成から抑制栽培に向く栽培容易な中早生種です。 果実は球~やや長卵型でよく揃い、ツヤのある鮮やかな赤橙色です。糖度は8~10度で安定し、甘さと酸味のバランスがよく、フルーツ感覚で食べられる食味抜群のミニトマトです。 果肉は硬く緊まり、完熟させても裂果はほとんどありません。 萎凋病(F1)、根腐れ萎凋病(J3)、ネマトーダ(N)、葉カビ病(CL)、TMV(Tm-2a)などに複合耐病性で萎凋病(F2)にも比較的強い品種です。
1セット(1000粒×3袋)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

果色は鮮赤色で特徴的な光沢があり、裂果が少なく、平均果重15~20g位によく揃います。 低段花房はシングル性が強いですが、中段以降は複花房も発生します。 食味は酸味と甘さのバランスが良く、従来のミニトマトとは一味違った美味しさがあります。果肉がしっかりしているため食べ応えのあるプレミアムなミニトマトです。 果実品質や栽培の容易さから家庭菜園や直売所向けの栽培にも好適です。 斑点病、葉かび病(Cf-9)耐病性を有し、ToMV(Tm-2a2)、半身萎凋病、ネコブセンチュウに対して安定した複合耐病虫性を示します。
栽培の要点 草勢過多や極端な高温は乱形果の発生原因となります。 窒素系肥料の過剰投入を避け、高温時には葉を繁茂させるなど遮光対策に留意します。適応作型は、ハウス無加温作型、ハウス雨除け作型に最適で、抑制作型にも利用可能です。
1個(1000粒)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm) 1200 支柱径(Φmm) 8 適合 15号鉢~ 材質 PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP リング外径(Φmm) 230
1本
759 税込835
当日出荷

パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。 ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。 組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園 適合作物 トマト・ナス
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

果実のように甘くてフルーティー
用途野菜種子 仕様 採苗本数:10本 種別 ミニトマト
1袋
499 税込549
当日出荷

平均1果重25~30g位、大振りのミニトマトです。果色は濃赤色、食味はコクがあり、従来のミニトマトとはひと味違ったおいしさです。家庭菜園や直売所向けの栽培に最適です。葉かび病(Cf-9)、萎凋病(レース1・2)、半身萎凋病、サツマイモネコブセンチュウ、ToMV(Tm-2a)に対して安定した複合耐病性を有します。
1個(1000粒)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

果菜類に大切なリン酸成分を多めにブレンド。開花・結実を促進し実どまりを良くします。美味しさを引き出す有機アミノ酸肥料を配合。有機質肥料に含まれる微量要素や栄養分が野菜の旨味を引き出します。
適合作物 トマト、なす、きゅうり 成分 チッソN5、リン酸P9、カリK4 名称 アグリペレット594号
1袋(500g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大玉・中玉トマト、ミニトマトなど色々なトマトに最適です。 トマトの苗1株に肥料2個(1袋)を与えるだけでシーズン中、ゆっくりと栄養素が植物に吸収されます。 その為に、追肥の心配がなく簡単に栽培できます。
名称 レバープランツトマトの肥料 適合作物 トマト、ミニトマト 成分(チッソN-リン酸P-カリK) 5-6-5
1袋(50g)
339 税込373
当日出荷

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます 持ち運びしやすくベランダガーデンに最適 花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料 ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等 適合作物 花、野菜
1袋(14L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 形状 8角形 モスグリーン
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鮮やかなレモンイエローに着色する中玉トマトです。 平均1果重40g程度、球形で果形は極めて安定しています。 草勢はやや強く、スタミナがあり、栽培は容易です。 1果房当たり8~12果程度で、着果性は極めて安定しています。 接木栽培を行う場合はTm-1型の台木品種を用います。
1個(1000粒)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に 材質 PE被覆鋼管PVC被覆鉄線。バネ:Fe。ジョイント:PP
1本
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。 お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
グリーン 材質 スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
1本
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

甘くて真っ赤なトマトをつくるため天然の原料100%の肥料です。
適合作物 トマト 成分 チッソN3、リン酸P7、カリK4 寸法(縦×横)(mm) 220×170 名称 園芸有機入り374号 登録保証 生第101479号
1袋(200g)
169 税込186
当日出荷

背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に 支柱径(Φmm) 2.3 材質 PVC被覆鉄線
1個(5本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質 ポリプロピレン サラダグリーン
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツル性植物や野菜などの立体栽培に最適です。支柱をリングにそってスライドさせるだけで簡単に設置できます。使わない時はコンパクトにたためます。
用途ツルで育つ植物に 材質 スチール 長さ(mm) 540 グリーン 支柱径(Φmm) 8 適合鉢 5号(14~16cm)
1本
199 税込219
当日出荷

雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用 寸法(mm) 19×1870 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
4,298 税込4,728
8日以内出荷

1本
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
1セットほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)