メッキ 剥離のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
320件の「メッキ 剥離」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剥離剤 メッキ」、「木材用剥離剤」、「メッキ 剥離液」などの商品も取り扱っております。
アルマイトを剥離する際に使用する液体です。再塗装やカラー変更も可能です。
使用温度範囲(℃) 30~60 使用希釈倍率 希釈なし(原液使用) 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 ステンレス、ポリプロピレン
1本(4L)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク] セット内容 1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 容量 各色/5L分 危険物の類別 非危険物
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
セット内容 1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 危険物の類別 非危険物
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
材質 合成樹脂(アクリル)
1個
2,629 税込2,892
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 主な用途 鉄部 タイプ 非塩素系塗膜はがし剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 はがし剤 塗料タイプ 高沸点溶剤
1缶(400g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 塩化第二鉄 無水 等級 化学用 CP 仕様 一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl3 濃度(%) ≧98 化学組成 FeCl3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-29 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 162.20 CAS登録番号 7705-08-0 別称 塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具 白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○。茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分 乳酸・クエン酸 標準使用量 50~70g/m2 ボトル形状 トリガー付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質 合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性 はがし剤 主な用途 木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


和信ペイント超強力剥離剤
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤では剥離しにくい塗膜に有効です。弱酸性の刷毛塗りタイプです。
用途鉄部、木部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。 淡黄色 主成分 ジクロロメタン pH 3.1±0.5 (20℃ 1%水溶液) 液性 酸性 比重 1.20±0.02 (20℃) 主な用途 木、鉄 標準使用量 300g/m2 臭気 弱い酸臭 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)