メッシュ ホース カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
274件の「メッシュ ホース カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュカバー」、「メッシュ ホース」、「ゴムホースカバー」などの商品も取り扱っております。
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質 ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃) -75~125 特性 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料 NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。 材質 ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃) -40~+150 特性 伸縮性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料 FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。 材質 ポリエステルモノフィラメント 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -75~150
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質 耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃) -40~150 関連資料 FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様 RoHS対応品、UV耐候 材質 ナイロンマルチフィラメント 公差 ±5mm 使用温度範囲(℃) -60~160 標準色 難燃性 VW-1相当 融点(℃) 256 関連資料 カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB) 肉厚T(mm) 1.1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質 ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃) -75~125 関連資料 RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 (編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド 使用温度範囲(℃) -75~125 規格 UL規格 難燃性グレード 関連資料 FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB)
1巻(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m) 1 特性 柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質 ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃) -75~125 関連資料 RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
469 税込516
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デンカエレクトロンナイロン製柔軟編組チューブ
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。 ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質 ナイロンモノフィラメント 使用温度範囲(℃) -55~105 特性 柔軟性
1本
799 税込879
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質 耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃) -40~+150 特性 屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質 クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃) -75~150 特性 耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質 ポリエステル 使用温度範囲(℃) -40~150
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(m) 100 材質/仕上 ポリエステル(モノフィラメント)
1巻
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質 ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃) -75~125 規格 UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験 特性 伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性 関連資料 FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB)
1本
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。 最高使用圧力(MPa) 0.1 使用流体 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)