- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- メンディングプレートのおすすめ人気ランキング
メンディングプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新81件の「メンディングプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2x4連結」、「タイプレート」、「シンプソン金具」などの商品も取り扱っております。
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)
50×102
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質
SUS420J2
種類
波型ロールピン
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/32
幅×長さ(mm)
79×178
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/13
幅×長さ(mm)
46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴径(Φmm)
4
穴数
釘/23
幅×長さ(mm)
79×127
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品
ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)
190×70
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値
1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)
松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)
70
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
8-ZN40
最大荷重(kg)
785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質
JIS G 3532 SWM-N相当
寸法(mm)
5×120×40
足場板の木口割れを防ぐ波釘
用途歯の方を足場板の木口に打ち込んで補強する金具
トラスコ品番
542-8400
材質
スチール
全長(mm)
20
入数(枚)
10
寸法d(mm)
180
1袋(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
34
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)
25
木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
用途木材と木材接合する際に使用します。
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法
(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理
JIS G 3302 溶融 Z27
木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
2×82×150
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
用途2×3および2×4の枠組用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
130(F1)、105(F2)
方向
(荷重)F1、F2
使用接合具
太め釘(ZN40)8本
1個
¥99
税込¥109
当日出荷