- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- ヤナセ 研磨剤 ガラセリウムのおすすめ人気ランキング
ヤナセ 研磨剤 ガラセリウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「ヤナセ 研磨剤 ガラセリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 ガラス 研磨 剤」、「アルミホイールのサビ落とし」、「ガラセリウム」などの商品も取り扱っております。
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。
成分
酸化セリウム
質量(kg)
0.12
容量(g)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×54×54
1缶
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。
低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
成分
ガラセリウム30g
セット内容
べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1
軸径(Φmm)
6.35
直径(Φmm)
50
適合材
ガラス、鏡
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に
使用方法
1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。
適合材
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途仕上研磨用、300~400仕上、麻羽布。
外径(Φmm)
50
幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー
質量(kg)
1.8
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
ベルト長さ(mm)
265
本体寸法(mm)
100×123×240
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
300
胴径(Φmm)
57
ベルト寸法(mm)
60×265
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。
粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材
各種金属・樹脂
タイプ
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状
円筒型
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
最終仕上用で最高級品。
切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。
適合材
金属一般
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
25
最高使用周速度(m/s[m/min])
16
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)
2.35
セット内容
【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材
金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター
質量(kg)
1.25
本体寸法(mm)
100×115×200
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
800
空気消費量(m3/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
1本(100mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。
砥材
C砥材(黒色炭化珪素砥粒)
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(mm)
265
幅W×全長(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応