- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ラグボルトのおすすめ人気ランキング
ラグボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「ラグボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラグボルト M12×1.5」、「乗用車 タイヤ ボルト」、「ラグボルト m12×p1.25」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
タイプ
ラグボルト
対辺(mm)
17
表面処理
クロムメッキ
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。
タイプ
ロックボルト
付属品
キーアダプター(17/19兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
タイプ
ラグボルト
材質
スチール
形状
60°テーパー座
表面処理
クロームメッキ
ボルト頭部形状
17HEX
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。
材質
テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
1袋(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容
M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質
鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)
122
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイプ
貫通
色
クロームメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付け側の保護としてご使用ください。
コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g)
13
適合ハンドル
CPH200~CPH400
1個
¥1,426
税込¥1,569
4日以内出荷
タイプ
貫通
材質
スチール
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
16
表面処理
クロムメッキ
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
材質
スチール
タイプ
貫通
ボルト径
M10
ピッチ
1.25
六角対辺(mm)
14