ラッカープライマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「ラッカープライマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッカー さび止め」、「木工用プライマー」、「ラッカー系 さび止め」などの商品も取り扱っております。
ロックペイントラッカー プライマー
速乾性で作業性にすぐれています。鋼板に対する付着性がすぐれています。貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿を起こしません。スプレー粘度にうすめておいても、ほとんど沈殿を起こしません。
用途乗用車・商業者・バン・トラック・ダンプなどの自動車の補修や塗り替え。鉄道車両・機械類・自転車・鋼製家具・電気器具・その他金属製品の塗装。建築物・建具・家具・調度品・楽器などの木部および木工製品の塗装 ブラウン 特性 速乾 使用方法 <素地調整>素地面の油脂分、水分、錆などは完全に除去し、清浄な素地面にしてください。 塗料粘度 加熱残分35%、粘度95~105KU(20℃)、塗料比重1.03(20℃) 引火点(℃) 3 主な用途 木、鉄 沸点(℃) 77.2~144.4 揮発分 77.40% 危険等級 発火点(℃) 370 希釈 60~80% 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 2~3時間(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分 キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃) 140 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

種別 ラッカーパテ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトロセルロース系で密着良好。
用途一般工業用、自動車補修。 赤さび色 種別 ラッカー系下地塗料 希釈剤 ラッカーシンナー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー 塗り重ね可能時間(時間) 1(20℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.13~0.15 塗料タイプ 硝化綿系ラッカ-
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など 透明 トラスコ品番 818-6299 主成分 塩素化ポリオレフィン 主な用途 プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約2~2.5 油性 or 水性 油性 上塗塗装可能時間 約2時間(20℃) 約3時間(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー、防水 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分) 5(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

作業性、密着性が良いラッカータイプのプライマーです。 速乾性。 密着性、防錆性良好。
主な用途 鉄 、 木工用 主成分 ニトロセルロースラッカー 仕様 乾燥方法:常温乾燥 危険等級 希釈 ラッカーシンナー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 適合上塗り SPラッカー
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。 トラスコ品番 322-8851 グレー 質量(g) 434 塗布面積(m2) 2.3~2.7 危険等級 使用可能時間(分間) (20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。希釈安定性が良い。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。充填性にすぐれ、研ぎやすい。希釈安定性が良い。
プラチナムグレー 研磨可能時間(分) 約30分後 指触乾燥時間(分) 約5 危険等級 希釈 塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様 薄め液不要 吹付パターン 丸吹き 主な用途 木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min) (普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。 指触乾燥時間(分) 10(20℃) 希釈剤 塗料用シンナー 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(7日以内)(20℃) 塗布面積(m2) 114~133(1回塗り) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など 特性 速乾、さび止め 種別 つやなし タイプ 弱溶剤 塗り面積(m2) 約200 主な用途 鉄、金属 塗布方法 はけ。ウールローラー。エアレススプレー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 0~5 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 16時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 標準使用量(kg/m2/回) 0.1 塗回数 1回
1缶(20kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄鋼構築物、鉄鋼品のさび止め用下塗りに適しています。 特性 さび止め 適合塗料 ネオマリン、セエコ類、ダイドーシルビア、油性調合ペイント 主な用途 鋼、鉄 指触乾燥時間(分) 20 希釈剤 塗料用シンナー、速乾シンナー、ダイレックスシンナーC 塗布方法 はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 20kg 希釈率(%) はけ塗り/5~15。エアスプレー塗り/20~30。エアレス塗り/10~20 半硬化乾燥時間(時間) 2 上塗塗装可能時間 6時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗 20℃) 塗布量 (はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚35μm)。(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚35μm)
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非鉄金属への塗装ができる。 この商品を非鉄金属に下塗りすることにより塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 ガス抜きキャップ付き。
用途銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキなどの非鉄金属や鉄の下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途 銅、真ちゅう、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ、鉄 乾燥時間(分) 夏期/15~20、冬期/30~40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(17L)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)