- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ニッサン純正
- リアサスのおすすめ人気ランキング
リアサスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新464件の「リアサス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク リアサスペンション」、「リアサス カラー」、「sr400 サスペンション」などの商品も取り扱っております。
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
調整方法
(プリロード)カム式5段
キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
主な適合車種
CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ
QR操作だけで簡単に着脱。
これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。
フレームにキズを付けない。
リアサスバイクにも簡単取付可能。
専用QR付属(ロングシャフト仕様)
高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中)
フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド
適合
24~28インチ(700C)
質量(g)
(本体)約280、(QR)約50
耐荷重(kg)
15
適合車種
後輪クイックリリースハブ採用車
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(本体)30×40×315~360
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
仕様
オイルダンパー採用、二人乗り対応
調整方法
(プリロード)無段階
サスペンション、Vブレーキ対応の前後ドロヨケセット。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。
材質
フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
色
グレー
質量(g)
210
寸法(幅W×長さL)(mm)
フロント:110×275、リア:80×390
1セット
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ダブルサスペンション対応のATBフェンダー前後セット。
用途〔取付け方法〕フロント:フロントフォーク裏面に穴が空いているタイプ専用。※フォーク穴の内径約18.5~26.8mm対応。リヤ:付属のブラケットにてシートポスト取付け。
仕様
ATBWサス対応
セット内容
前後セット
適合車種
ダブルサスペンション装着車
1個
¥4,188
税込¥4,607
4日以内出荷
色
ブラック
適合車種
DUCATI SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019)
1個
¥7,598
税込¥8,358
36日以内出荷
「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。
シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。
自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。
質量(g)
860
耐荷重(kg)
8
荷台寸法(mm)
290×130
適合径(Φmm)
シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質
アルミ
質量(g)
550
耐荷重(kg)
5まで
適合サイズ
ホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
135×320
アズワン品番
64-9551-97
クラス
5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
リアサス装備車に最適なチェーンステイに固定するタイプのアジャスタブルスタンドです。
24インチ車から28インチ車までサイズ調整が可能です。(要工具)
溶解鍛造アルミと接地面の大きな樹脂でデザインと機能を両立しました。
パウダーコーティングにより綺麗な仕上がりです。
寸法(inch)
24~28
付属品
付属金具
材質
アルミ合金
質量(g)
340
加工
粉体塗装
軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
工具不要でワンタッチ着脱
フルサスペンション対応
「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。
なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。
フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。
自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)
332×116
質量(g)
570
耐荷重(kg)
10
適合車種
シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)。リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること。車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認
クラス
10
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷