- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- リヤカー タイヤチューブのおすすめ人気ランキング
リヤカー タイヤチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「リヤカー タイヤチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「16インチノーパンクタイヤ」、「リヤカー」、「虫ゴム」などの商品も取り扱っております。
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用
セット内容
タイヤ×1、リム×1
サイズ
26×2-1/2
色
ブラック
シャフト径(Φmm)
16
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バルブ形式
英式
色
ブラック
適合サイズ
13×3(3.25-8)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。
トラスコ品番
835-7837
質量(kg)
20.2
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
900×600
タイヤタイプ
20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
1020×370×750
使用時寸法(mm)
長さ1860×幅870×高さ630
2018年トラスコ掲載ページ
8 1152
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
リアカー用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ
26×2.1/2
タイプ
B/E
標準空気圧
300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様
チューブ英式
色
黒
サイズ
26×1 3/8 BE
タイプ
B/E
推奨内圧(kPa)
300
ETRTO規格
47-451
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。
軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9
ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用
セット内容
タイヤ×1、リム×1
サイズ
20×2.125
タイプ
ソフトタイプ
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途リヤカー用
サイズ
26×2-1/2
セット内容
タイヤ×1、チューブ×1、リム×1
色
ブラック
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。