リリーススプリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
237件の「リリーススプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロムモリブデン鋼 パイプ」、「焼入研磨丸棒」、「ヘッドライト ピン」などの商品も取り扱っております。


1個
303 税込333
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼び M4 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部) ステンレス鋼(SUS304) 取付部 おねじ 質量(g) 8 種類 丸形 表面仕上げ 本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード 3191
1個
591 税込650
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。
主な適合純正品番 315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600 長さ(mm) 289 適合車種 カワサキ Z750-1000 '72-'80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
599 税込659
当日出荷

1個
73 税込80
当日出荷

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
1セット(2本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷

スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
1セット
359 税込395
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質 黄銅棒 仕様 ナイロンワッシャー付き 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの継手を取り外す際使用します。
トラスコ品番 200-4409 セット内容 3本組 質量(g) 100
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷