- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- リレー 12V 30Aのおすすめ人気ランキング
リレー 12V 30Aのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新399件の「リレー 12V 30A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンタースイッチ」、「30A パワーリレー」、「12v 4極 リレー」などの商品も取り扱っております。
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799税込¥879
当日出荷
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
ライン精機電子プリセットカウンタ
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。
表示桁数4桁質量(g)560寸法DIN規格72×72×107.5出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)。<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間表示出力動作中点灯接続方式M3ネジ端子最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mA使用湿度範囲45~85%RHメモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)4入力インピーダンス5kΩリセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)設定段数1設定桁数1設定範囲1~9999計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980税込¥65,978
5日以内出荷
JET INOUE(ジェットイノウエ)ガードリレー
大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。
用途サウンドパーツ
Panasonic(パナソニック)RSリレー
小型形状
静音タイプを品揃え(75Ω系)
優れた高周波特性
サーフェスマウント端子を品揃え
逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
TAKEX(タケナカエンジニアリング)回路表示器
設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、。その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音。表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、。警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます。※音量調整可能 (最小無音~80dB)。各回路個別の『入・切』設定が可能です!。各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、。場面に応じた警戒パターンで運用ができます!。使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源。信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、。外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、。WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!。表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。
質量(g)約950消費電力(W)AC電源使用時:13出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時)配線接続端子式(セルフアップ)入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり)機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能消費電流(mA)DC電源使用時:300以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
1台
¥73,980税込¥81,378
5日以内出荷
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
UL, CSA, VDE他計6の規格取得。リレー FTR-F1シリーズ。パワー用2極5A低背リレー 耐環境性に優れたプラスチックシール形 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離8mm以上 耐電圧5kVAC,耐サージ10kVの高絶縁性
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:270 Ω●長さ:29mm●高さ:16.5mm●最大スイッチング電源 DC:120 W●コード番号:371-6461アズワン品番65-8068-66
1個
¥549税込¥604
7日以内出荷
波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 90 Ω
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 40 A。ターミナルタイプ = 簡易接続。コイル抵抗 = 90 Ω。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 25.9mm。奥行き = 29.9mm。高さ = 51.9mm。寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm。動作温度 Min = -40℃。。ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)電線長さ(mm)135
1個
¥819税込¥901
当日出荷








![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17644953-210727-02.jpg)