リーフスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
796件の「リーフスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングスイッチ」、「検出スイッチ」、「リードスイッチ」などの商品も取り扱っております。

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 5mm~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min) 機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造 IP40 アクチュエータの種類 プランジャ形 端子種別 #250タブ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 最小適合負荷 DC5V 160mA 許容操作速度 10mm~1m/s 電気的耐久性 10万回以上(30回/min) 感電保護クラス ClassⅡ PTI(トラッキング特性) 175 接点仕様 リベット 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:300。電気的:60 材質(接点)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度 長さ(mm) 39.4 幅(mm) 48.2 ピッチ(mm) 0.5(標準)又は1.8(大容量) 使用温度範囲(℃) 最大+80 保護構造 IP00 アクチュエータの種類 ローラーレバー 接点構成 単極双投 最大電流(A) 15 構成 (通常の状態)NO/NC コンタクト形状 スナップアクション ターミナルタイプ ねじ コンタクト定格電流(A) 15 コンタクト定格電圧(V) AC250/DC14 最大AC電圧(V) 500 最大DC電圧(V) 250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造 IEC IP40 質量(g) 約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成 1a(単極単投-常開形) 耐電圧 同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 使用周囲湿度 80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性 300万回以上(30回/min) 接点容量 (定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造 IP40 接点構成 1c (単極双投形) 耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 1~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 動作位置OP(mm) 5.5±0.3 動作後の動き(OT) 最小0.25mm 応差の動き(MD) 最大0.12mm 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(自由位置と動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(自由位置と動作限度位置) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造 IP40 接点構成 1c(単極双投形) 耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 5~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 動作後の動き(OT) 最小0.5mm 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min) 機械的:100。電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


質量(kg) 約0.0104 保護構造 IP67 端子種別 リード線 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100 以下(初期値) 周囲湿度(%RH) 95以下 機械的耐久性 30万回以上 許容操作速度 1mm/s~500mm/s 感電保護クラス Class I 周囲温度(℃) -40~85(氷結、結露ないこと) 端子 リード線付 負荷方式 一般負荷 動作後の動き(OT) 規格値最小1.0mm 応差の動き(MD) 最大1.0mm 耐電圧(V) 同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120以下、電気的:30以下 接点間隔(mm) 0.25(標準値)
1個
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IP40 接点構成 1c (単極双投形) 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐衝撃(耐久) 最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐衝撃(誤動作) 最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 5mm~500mm/s 接触形式 1c(双投形) 耐電圧(V) 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 許容操作頻度(回/min) 機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能 保護構造 IEC IP40 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 感電保護クラス ClassⅠ PTI(トラッキング特性) 175 接点間隔(mm) 0.5(標準値)
1個
219 税込241
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。 高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。 フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。 プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。 はんだづけ端子も2形状を品揃え。 RoHS適合。
保護構造 IEC IP40 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) RoHS指令(10物質対応) 対応 接点間隔(mm) 0.25
1個
169 税込186
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。 寸法(mm) FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4 使用温度範囲(℃) 0~+55 アクチュエータの種類 ヒンジ・ローラ・短レバー形 適合規格 UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5) 端子形状 M4ねじ端子 耐電圧 (同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V 端子の種類 ねじ締め端子 温度上昇 55℃ 動作特性 OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値) 電気定格 UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A 許容操作頻度 20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的) 接点材質 AgSnO2 接触形式 単極双投 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm 推奨締付トルク範囲(N・m) 1.18~1.47 機械的寿命 100万回 絶縁抵抗 100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計 取扱説明書 (1.1MB) 電気的寿命 10万回 使用湿度範囲(%RH) 35~85以下 端子強度(N) 締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
699 税込769
当日出荷