- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 駆動系
- レッツ4 クラッチスプリングのおすすめ人気ランキング
レッツ4 クラッチスプリングのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新109件の「レッツ4 クラッチスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチスプリング」、「シリンジ」、「草刈機遠心クラッチ」などの商品も取り扱っております。
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質
バネ用ピアノ線
適合排気量(cc)
50
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。
弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。
軽量強化クラッチ補修用。
ノーマルクラッチ使用可。
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。
キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
仕様
MAJESTY4HC/5SJ
ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。
APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
クラッチインのタイミングを上げ、すばやいダッシュを実現。
仕様
10%アップ
スリット形状3種類 溝タイプA:への字
溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート
プーリーグリス付属
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
引きばね
材質
バネ用硬鋼線SWCクロメート
関連資料
展開図1(1.08MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.1MB)
図解No
OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 クラッチスプリング_No.79、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クラッチスプリング_No.52、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.78、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.71、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クラッチスプリング_No.52、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケースなど
1個
¥259
税込¥285
11日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷