レーシングキルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「レーシングキルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー スイッチ バイク」、「キルスイッチ」、「キルスイッチ2極」などの商品も取り扱っております。
主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
電圧(V) 12、24、48 埋込穴(Φmm) 22
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様 バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース 高さ(mm) 103.9 定格電圧(V) 24 接点構成 DP 深さ(mm) 103.9 端末仕様 スルーホール 取付穴(mm) 24 保護等級 IP43 ハンドル色 スイッチ数 2 コンタクト数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション 車載 径(mm) 57.5 動作温度範囲(℃) -40~50 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 100
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

シュナイダーエレクトリックKCF1PZ
質量(kg) 0.075 タイプ Product or Component:Rotary handle シリーズ KCF1 寸法(幅W×高さH)(mm) 60×60 範囲 TeSys 保護等級 IP65 ハンドル色 互換性 V02~V2、VN12、VN20 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(プレート)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
用途バッテリー切替 仕様 ターミナル端子10mm セット内容 1セット(2個入り) 電流(A) 連続:200、クランキング:1000(10秒) 電圧(V) 12~50 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 69×69×75 絶縁抵抗(MΩ) 100V/100 接触抵抗(mΩ) 最大50 使用環境温度(℃) -20~80 取付ピッチ(mm) 475 耐電圧(V) 瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 使用する際は赤いボタンを押しながら回します。 エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番 EA840DA-6A 材質 ベークライト 寸法(mm) 137×137 高さ(mm) 72.5 質量(g) 610 タイプ 防爆 許容電流(A) 【最大】175、【瞬間最大】300 ボルト 【配線取付ボルト】3/8”×3本 取付穴径(Φmm) 5 使用可能電圧(V) DC6~32
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm) 45×45×60 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 6mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
適合 汎用(Φ22.2)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm) 約34 幅(mm) 約35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様 ナイフスイッチ(ダブル接点式) 付属品 8mm取り付けボルト付き 寸法(mm) 78×85×83 電圧(V) 12・24・48 許容電流(A) 最大700/連続100 取付け方法 表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。 適応ボルトサイズ 最適ターミナル:8mm×2(R8) 主回路 ON-OFF レバー式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm) (ハーネス)700
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)
寸法(mm) 69×69×70 電圧(V) 12、24、48 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 10mm×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーオンオフターミナルスイッチ
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm) 【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17 寸法(長さL×幅W)(mm) 86×27
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm) 60×110 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:750/連続:250 適応ボルトサイズ Dターミナル(マイナス端子専用)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 RS-1との違いは取り付け方法が異なります。 付属のパーツを使用し、本体を連結する事が出来ます。
付属品 取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm) 69×69×70 電圧(V) 12、24、48 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 10×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
電圧(V) 12・24・48
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。 下記4段階に切り替えができます。
付属品 取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm) 69×69×70 電圧(V) 12、24、48 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 8mm×3本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)