レースウッドプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「レースウッドプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベンチレース」、「木工旋盤 バイト」、「小型 チャック」などの商品も取り扱っております。
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 木製 内径(Φcm) レース部分以外の内側:12 寸法(Φcm) 20
1個
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 ポリエチレン、器/プラスチック製 質量(kg) 約1.5 グリーン 幅(cm) 55 分類 観葉樹木 高さ(cm) 50 寸法(Φ×高さH)(cm) 鉢:14×10.5
1鉢
4,598 税込5,058
4日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 500~5000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 付属品 彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm) 395×93×77 質量(kg) 1.2 定格使用時間(分) 15 仕様 加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番 64-9674-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体 ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ありきたりじゃつまらない。調理済みの食品やお菓子をポンッとのせたら、簡単なのに華やか!おもてなしホームパーティー。割れにくいPET製プレート。
食器の種類 洋食器 形状 丸形 材質 飽和ポリエステル樹脂 電子レンジ × 食器洗浄機 × 質量(g) 84 耐熱温度(℃) 60
1個
399 税込439
翌々日出荷

オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 心間距離(mm) 350 ベット上振り(mm) 180 電源(V) 100V、 50/60Hz、250W セット内容 ・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 720×300×290 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm) 114 主軸貫通孔(Φmm) 20.2 心押台(mm) クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm) 90 刃物台(mm) 8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg) 37 ねじピッチ (切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 心間距離(mm) 250 ベット上振り(mm) 150 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×270×210 加工径範囲(Φmm) チャック仕様(Φ80mm)。正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm) 74 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm) 75 刃物台(mm) 8×8 角用 質量(kg) 23 ねじピッチ (切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm。(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m]) 600/300(50/60Hz)~3500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 付属品 コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規。専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本。タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×91×140 質量(kg) 約2.2 定格使用時間(分) 30 仕様 加工材寸法。(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm。※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

榎本工業Amini 旋盤 1100
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm) 200 スピンドル径 Φ16mm モーター AC100V 60W コンデンサモーター 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 520.2×260×191.2 付属品 三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター 質量(kg) 13
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力で低騒音モーター採用。バースライド方式採用、加工材のセットが簡単。ツールベースは調整機構付き、加工に合わせてセットでき、無理のない安全な作業が可能。主軸の回転数はベルト掛替方式の2段階変速、加工に合わせて回転数を選ぶことができる。
モーター (主軸)AC100V 60W コンデンサモーター 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 1093×260×220 付属品 平バイト 丸バイト チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-5) 接地アダプター 質量(kg) 13 最大加工長さ(mm) 760 最大加工直径(Φmm) 155
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック径(Φmm) 0.8~6.0 適合本体 ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020) 取付径(Φmm) 3/8インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 ポリエチレン グリーン 長さ(cm) 154 分類 枝 バイン
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 ポリエステル ライトグリーン 分類 ミニリーフ 長さL×幅W(cm) 26×20
1束
1,698 税込1,868
6日以内出荷

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 金属 分類 花器 ベース 寸法(Φ×高さH)(cm) 31×14
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 ポリエステル 分類 胡蝶蘭 ファレノ 高さ(cm) 16 花径(cm) 5.8
1束(6本)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
調整方法 (プリロード)カム式5段
1個ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)