- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ロッドエンドのおすすめ人気ランキング
ロッドエンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新2,522件の「ロッドエンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピロボールロッドエンド」、「ロッドエンド M8」、「ステンレス ロッドエンド」などの商品も取り扱っております。
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
めねじ
面取寸法r1(mm)
0.3
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別
無給油タイプ
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質
クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)
亜鉛クロメート
タイプ
めねじ付き
材質(ブッシュ)
特殊銅合金
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別
めねじ付きタイプ
材質
ホルダ:S35C(有色クロメート処理)。球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)。ブッシュ:特殊銅合金
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別
おねじ付きタイプ
材質
ホルダ:S35C(有色クロメート処理)。球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)。ブッシュ:特殊銅合金
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質
本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプ
おねじ
表面処理(本体)
亜鉛めっき
ねじ方向
右回り
給油タイプ
無給油式
しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ!
フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
材質(本体)
炭素鋼(亜鉛めっき)
材質(ボール)
ベアリング鋼(クロムめっき)
材質(ライナー)
フッ素樹脂
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様
1N≒0.102kgf
材質
クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)
亜鉛クロメート
タイプ
おねじ付き
材質(ブッシュ)
特殊銅合金
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別
無給油おねじ付きタイプ
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
左ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジサイズM3~M26 6mm~100mm径のエアシリンダに対応。フッ素樹脂ライナーによる無給油タイプで、メンテナンスフリー。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
SUS304
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別
無給油タイプ
タイプ
左ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応