- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- ロードパートナーのおすすめ人気ランキング
ロードパートナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「ロードパートナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバープレートランプ 交換」、「バルブクリーナー」、「ベルトテンショナー ベアリング」などの商品も取り扱っております。
フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。
SAE
10W-30
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
DH-2
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。
長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。
成分
エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
<-15/-
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
水溶性
車種毎に適切な摩擦材を採用し、確実な制動力を実現。
車に合った適切な前後の制動力配分で純正部品から交換されても違和感のないフィーリングを実現します。
アウターブーツ専用の分割タイプのドライブシャフトブーツです。
分割タイプの為、ドライブシャフトをはずさずにダストブーツの交換が可能です。
また、材質に樹脂を採用することで、従来のゴム製ブーツと比較し、耐オゾン性、耐熱性に優れています。 更に取付方法を「溶着」方式とし、確実な取付性と、発熱シートの利用による作業時間の短縮を実現しています。
ブレーキ装置等自動車部品の洗浄、機械部品の油脂汚れ落し等、様々な部位の洗浄に欠かせない必須アイテムです。
第二石油類を使用し、可燃ガス(LPG)も使用しないので安全です。
従来の840mLロング缶約2本分と同等の洗浄力効果があり経済的です。
空き缶処理の問題と手間を解消した環境にも配慮した商品です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
18
他社参考品番(STANLEY)
WB625
他社参考品番(小糸)
1781
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイプ
シングル球
定格電力(W)
25
他社参考品番(STANLEY)
A4587M
他社参考品番(小糸)
4616
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21
他社参考品番(STANLEY)
A4575B
他社参考品番(小糸)
4514
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷