- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ジンク/耐熱塗料
- ローバルエコタイプのおすすめ人気ランキング
ローバルエコタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新56件の「ローバルエコタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かため太郎」、「ローバルシルバー」、「手袋」などの商品も取り扱っております。
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色
グレー
主な用途
鉄部
特性
さび止め
亜鉛末含有量
0.96
仕様
鉛・クロムフリー
容量(mL)
420
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
20(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
92mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.5(ロス分を30%として計算した値)
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色
グレー
主な用途
鉄部
特性
さび止め
亜鉛末含有量
0.96
仕様
鉛・クロムフリー
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
20(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色
シルバー
主な用途
鉄部
特性
さび止め
亜鉛末含有量
0.83
仕様
鉛・クロムフリー
容量(mL)
420
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
30(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
123mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.4(ロス分を30%として計算した値)
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
仕様
鉛・クロムフリー
色
シルバー
等級
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
乾燥時間(分)
30(23℃)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主成分
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)
主な用途
鉄部
危険等級
Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)
80(40×2回塗)
耐寒性
低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
0.83
標準塗布量(g/m2)
500(250g×2回塗)
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。
成分
96%亜鉛含有
トラスコ品番
477-8057
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
塗り面積(m2)
0.5(1回塗)
耐熱性
170℃(連続24時間)異常なし
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)
80(1回塗)
取得規格
国土交通大臣認定/「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)。建設技術審査証明/「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
第2種有機溶剤
耐寒性
低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.19L
特性
さび止め
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
475g/m2(理論値/1回塗)
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分
96%亜鉛含有
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
危険物の類別
第四類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分
83%亜鉛含有
色
シルバー
乾燥時間(分)
45(23℃)、完全乾燥24時間
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、アルミ
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
色
メタリックシルバー
成分
92%亜鉛含有
耐熱性
170℃(連続24時間)異状なし
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、金属
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
労働安全衛生法の表示
第2種有機溶剤
耐寒性
-60℃(連続1008時間)異状なし。(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし
危険物の類別
第四類
特性
さび止め
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
92
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。
トラスコ品番
404-7427
材質
主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤
色
メッキ調シルバー
容量(mL)
420
質量(g)
400
乾燥時間(分)
30分(23℃)
耐熱温度(℃)
(塗布乾燥後)90
主な用途
亜鉛メッキ、鏡
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)
3
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。
「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。
橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。
防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
仕様
常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃/50%RH)
形態
1液1粉末
耐熱温度(℃)
170(連続24時間異常なし)
主な用途
亜鉛メッキ、鋼、橋梁
膜厚(μm)
80(40×2回塗り)
含有量(%)
亜鉛:93
質量混合比
粉末:塗装液=3.5:1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久、さび止
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
標準塗布量(g/m2)
500(250×2回塗り)
一液性ジンクリッチ防食塗料
超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。
その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。
塩水噴霧 500時間以上
屋外放置 2年以上
仕様
指触乾燥5分、硬化乾燥7時間
成分
エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E.
色
グレー
塗布面積(m2/缶)
2.5
塩水噴霧
500時間以上
屋外放置
2年以上
乾燥塗膜中の金属粉
84%以上
主な用途
鉄、亜鉛メッキ
水道水浸漬
1年以上
膜厚(μm)
30~40
密着性碁盤目試験
100/100
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
特性
防錆
塗り面積(1回塗り)(m2)
0.4~0.6
危険物の性状
非水溶性
1本(450g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分
96%亜鉛含有
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
速乾タイプで作業性もよい。
用途鉄部の防食と下塗り及びスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタン) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシーなど) 電機機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
耐熱温度(℃)
150
成分
合成樹脂(エポキシ)
タイプ
エポキシ系・亜鉛末重防食スプレー
塗り面積(m2)
約1.9(1回塗り)
主な用途
鉄、トタン、亜鉛メッキ
指触乾燥時間(分)
約10(20℃)、約20(冬期)
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.168L
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約20(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾、防錆
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
エポキシ
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料)
一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単
自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間)
塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています
耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています
改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ
亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に
乾燥時間(分)
20度/指触10~15、半硬化約60
耐熱温度(℃)
常用/200、最高/300
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
1~1.3
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。
主な用途
金属、紙、プラスチック、ガラス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。
簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。
上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。
高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。
用途鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修
色
メタリックシルバー
主成分
亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤
特性
速乾、防サビ
仕様
ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
トラスコ品番
828-6781
耐熱温度(℃)
90
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、アルミ
含有量(%)
70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.126L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修
乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。
素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。
専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。
逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様
噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)
寸法(Φ×mm)
62×190(エアゾール缶)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。
亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり!
長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。
亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。
タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。
RoHS指令対応品。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。
成分
亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)
トラスコ品番
855-0822
色
シルバー
主な用途
亜鉛メッキ、鋼
密度
1.3(±0.1)/20℃
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8691-14
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.186L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.8
特性
速乾、防錆
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
92%
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色
シルバー
乾燥時間
20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分
プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
塗装間隔
【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)