- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 防錆・潤滑・クリーナー
- ワイパー ビビリ 防止剤のおすすめ人気ランキング
ワイパー ビビリ 防止剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新83件の「ワイパー ビビリ 防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイパー ビビリ」、「モリブデン ワイパー」、「ワイパー鳴き止め」などの商品も取り扱っております。
ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビりを止め、ふき残しも減ります。筆付きキャップ付き。
用途ワイパーのビビリ、拭き残しの軽減用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
1個(20mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。
繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。
材質
ABS
寸法(mm)
13×34×23
質量(g)
4
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
スタンダード
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。
塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。
ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単に補修できます。
用途ワイパーアーム、ブレード専用。
乾燥時間(分)
(目安)約5~10分
塗布面積(m2)
0.2(1回塗り/1本)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
8mL
危険物の性状
非水溶性
1本(8mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
2種類のニューセラミックパウダー配合により、界面活性剤では除去できない強固な油膜にガッチリ食い込んでしっかり掻き取ります。ガラスコーティングの下地処理にオススメです。
また、ワイパーのビビリ防止にも効果を発揮します。手になじむ専用スポンジ付き。
適合
油膜
付属品
専用スポンジ
危険物の類別
非危険物
1本(270g)
¥699
税込¥769
当日出荷
輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー
商品タイプ
撥水
耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部に
トラスコ品番
384-9864
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
450以下
主成分
二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)
指触乾燥時間(分)
5~6
硬化条件
常温乾燥
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.076L
危険物の性状
非水溶性
1本(330mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度
271(No.2)
増ちょう剤
リチウム石鹸
使用方法
使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色
黄色・粘ちょう状
滴点(℃)
198
外観
黄色・粘ちょう状
基油
ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)
基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)
1.3(100℃、24h)
蒸発量(%)
0.59(99℃、22h )
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100g
低温トルク(N・cm)
起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
¥899
税込¥989
当日出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
163×66×66
質量(g)
300
主成分
ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-40~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、防錆効果と潤滑効果を発揮する汎用性の高いオイルスプレーです。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。自転車、電動工具、アウトドア用品などの錆止め、潤滑に。
成分
鉱物油、石油系溶剤、噴射剤(LPG)
トラスコ品番
759-7487
色
無色透明
タイプ
低臭
種類
油性、エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)
53×180
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
ブレーキ用ラバーグリース
JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)
100
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合
乗用車用
タイプ
板バネ付
材質(ゴム)
シリコン
材質(板バネ)
ステンレス
商品タイプ
撥水
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
適合種別
右ハンドル専用
交換方法
※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
グラファイト
天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
取り付け形状
Uクリップ(9×2.5)
幅(mm)
14.5
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合
油膜・被膜・ガラスコート除去
付属品
専用スポンジ
質量(g)
276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×69×64
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
40年以上前から販売し、ユーザーの皆様から長い間ご愛好いただいている、油膜取りの代名詞「キイロビン」のスタンダードモデルです。
キイロビンは、降雨時の視界不良の原因となるガラスのギラツキや油膜・被膜を確実に除去し、安全なドライブをサポートする商品です。
今まで何を使っても取れない超ガンコな油膜や劣化して見にくくなったガラスコートも、酸化セリウム成分がしっかりと、簡単に落とします。
また、ガラスコーティング作業の前処理剤としてキイロビンを使えば、ガラスコーティング効果が増大します。
付属品
ペフ付きスポンジ×1
質量(g)
194
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
136×72×69
危険物の類別
非危険物
1セット(100g)
¥499
税込¥549
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合
トーナメントワイパー専用
タイプ
板バネ付
商品タイプ
グラファイト
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度
271(No.2)
増ちょう剤
リチウム石鹸
使用方法
使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色
黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)
-10~200
滴点(℃)
197
基油
ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)
基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)
1.4(100℃、24h)
蒸発量(%)
0.59(99℃、22h )
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100g
低温トルク(N・cm)
起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷