- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- ワイヤー プライヤーのおすすめ人気ランキング
ワイヤー プライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新622件の「ワイヤー プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割りピン 工具」、「針金 曲げる」、「ワイヤー ツイスター」などの商品も取り扱っております。
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。
ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)
170
質量(g)
235
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。
材質
ステンレス(SUS410)
各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
適合ワイヤ径(Φmm)
0.3~0.7
小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm)
212
適合ワイヤ径(Φmm)
0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)
41769
他社参考品番(KIJIMA)
302-2212
他社参考品番(KTC)
WTP-210
他社参考品番(キタコ)
674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。
ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。
使用感の良いクッショングリップを採用しています。
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
便利なオートリターン式。
小型なので狭いところでの作業に最適。
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
様々な形状のリングやフックが作成できます。
先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして
全長(mm)
150
トラスコ品番
853-4965
材質
ステンレス
質量(g)
90
タイプ
先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
112
質量(g)
70
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)
古美9ピン1.0
サイズ(mm)
110
切断能力(Φmm) 軟銅線
1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
826-6560
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
157
質量(g)
100
寸法H(mm)
2
先端
先細
硬さ
HRC54~62(刃部)
寸法A(mm)
157
切断能力
プラスチック可
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
50
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
95
寸法I(mm)
20
寸法G(mm)
2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(mm)アルミニウム
Φ4.0
バネ
有り
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に
全長(mm)
110
トラスコ品番
859-2319
材質
アルミ
色
ブルー
線径(Φmm)
(曲げられる針金)1.5まで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)
(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)
2000
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
エスコ品番
EA988DJ-1
質量(g)
420
使用ロープ径(mm)
1.6~6.5
引張強度(kN)
5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)
200
質量(g)
335
切断能力
(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
モータースポーツ等のワイヤリング作業に最適。
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル