ワイヤー留め 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「ワイヤー留め 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ 留め 金具」、「アルミ かしめ」、「ワイヤー 止め」などの商品も取り扱っております。
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm) 1 安全荷重(kg) 10 材質 ステンレス 規格 1クリップ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容 ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1セット
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm) 8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック等の振れ止めに使用します。 W3/8ボルトによる振れ止め・吊り施工に比べ短時間で施工が行えます。
梱包内容 フック付きワイヤー×1、留め金具×1
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

福井金属工芸ミニワイヤー自在
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
安全荷重(kg) 10 規格 1クリップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質 亜鉛めっき鋼より線。止め金具:亜鉛合金製
1セット(2本組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 S45C タイプ ロッドエンドT型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様 専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理 ユニクロ
1個
83 税込91
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)