- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 塗装補助用具
- ワッシャープラグのおすすめ人気ランキング
ワッシャープラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新287件の「ワッシャープラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパークプラグワッシャー」、「フランジプラグ」、「円錐プラグ」などの商品も取り扱っております。
BPR*HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR*ESのネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR*HSの代用として使用するためのプラグ変換アダプターです。
材質
ジュラルミン削り出し
厚さ(mm)
6.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
サイズ
M14 14×19.2×2
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
内径(Φmm)
10
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)
10×15×1.5t
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)
1.0
材質
銅
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質
アルミ材A2017(17S)
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1つで2つのネジサイズに対応できます。M4~M20に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。