ワンウェイトルクヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「ワンウェイトルクヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定蝶番」、「ダンパーヒンジ」、「トルクヒンジ 重量」などの商品も取り扱っております。
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋 材質 内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金 材質(本体) ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) 0~60 材質(軸) SUS303 耐久回数 2万回以上 使用湿度(%RH) 90 タキゲンコード 13377
1個
3,911 税込4,302
当日出荷

任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。 従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等 材質 (ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK 許容荷重(kg) 6(蓋/左右1セット) 使用温度範囲(℃) 0~+40 取付け方法 シャフト水平状態 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.63(6.4) トルク値N・m(kgf・cm) <一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 42
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷

2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 主材質 亜鉛合金 ブラック 仕様 使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g) 350 種類 平蝶番型 開き角度(度) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等 材質 SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS 仕様 使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。 質量(g) 110 部品名称 固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B) 表面処理 バレル研磨、黒色、防錆処理 設定トルク(Nm) トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質 PBT樹脂 材質/仕上 (ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ。(キャップ)ポリプロピレン/シボ。(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類 平蝶番型 仕上 シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm] 扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 Nmの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様 ヒンジ開き方向トルク発生タイプ トラスコ品番 836-3195 材質 亜鉛合金 質量(g) 242 種類 平蝶番型 長さL(mm) 55 型番 170-032969 仕上 サチライトクロムめっき 幅W(mm) 60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質 ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類 特殊形状 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様 ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ トラスコ品番 836-3196 材質 亜鉛合金 質量(g) 242 種類 平蝶番型 長さL(mm) 55 型番 170-032970 仕上 サチライトクロムめっき 幅W(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)。(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)。(キャップ)ZDC/Ni(黒)。(スプリング)SUS304。(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)。(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni。(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様 最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)。推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g) 66.4 使用温度範囲(℃) 0~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部) ステンレス(SUS) 材質(ナット) ステンレス(SUS) 材質(本体) ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g) 57 寸法L1(mm) 72 材質(軸) ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm) 21 寸法W(mm) 56 寸法L3(mm) 30 寸法H1(mm) 19 寸法d1(Φmm) 6.6 寸法d2(Φmm) 14 寸法H2(mm) 6 寸法P1(mm) 38 寸法P2(mm) 47.5 寸法H3(mm) 10 寸法H4(mm) 1 定格トルク(N・m) (2個)0~4 表面仕上げ シボ加工 寸法M 6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃) 5~40 材質/処理 (ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅 仕様 使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプ トルクフリータイプ 種類 平蝶番型 使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 光沢バレル研磨 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理 (ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)。(シャフト)SUM/Ni。(シリコンオイル)-/-。(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様 耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)。一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g) 98 使用温度範囲(℃) -20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等 材質/処理 (ケース)POM/黒色。(シャフト)SUSXM7/-。(プッシュナット)SUS/-。(ブラケット)SUS430/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304。(スラストプレート)SK5/Ni。(クローム球)SUJ。(サラばね)SUS304。(六角ナット)SUS。(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃) 0~60 耐久性 10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷