- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- ワンタッチカプラーのおすすめ人気ランキング
ワンタッチカプラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新533件の「ワンタッチカプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチカプラー エアー」、「ワンタッチ カプラー 水」、「オスカプラー」などの商品も取り扱っております。
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
2.0
寸法Dmax(Φmm)
25
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状
メネジ取付用
適合流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質
鋼鉄(SUM24L)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~80
耐圧力(MPa)
1.5
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
ソケットorプラグ
ソケット
使用流体
空気
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
シリーズ
20シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。
適合流体
水、油など
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-50~200(本体のみ)
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
ねじ径
G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
押し込むだけのワンタッチ接続20PMタイプ用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
最高使用圧力
70MPa
使用温度範囲
-30℃~100℃
最大流量(L/min)
15(推奨)
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)
鋼鉄・アルミニウム
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
おねじ
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
無
ホースがねじれないロータリー式。
ホースバンド不要。
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
質量(g)
151
内径×外径(Φmm)
8.5×12.5(適合規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷