- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 万能刃研ぎのおすすめ人気ランキング
万能刃研ぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「万能刃研ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター研ぎ」、「剪定ばさみ 研ぎ」、「ニッパー 研ぎ」などの商品も取り扱っております。
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます!
もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして
刃幅(mm)
ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85
刃長(mm)
ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24
全長(mm)
130
材質(本体)
ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン
質量(g)
23
材質(グリップ)
ABS
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
2
粒度
#150/#320
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器
ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等
全長(mm)
105
質量(g)
45
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
材質
砥石:セラミックス製
全長(mm)
165
TKG品番
9-0587-1801
TKG品番(2017)
6-0527-1701
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に
寸法(mm)
200×70×17
粒度
400
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
31
材質(グリップ)
TPR+PP
アズワン品番
64-4067-53
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
#400/#600
刃幅(mm)
先端:6、末端:22
刃長(mm)
134
全長(mm)
235
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
75
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
400
刃幅(mm)
先端:4、末端:27.5
刃長(mm)
155
全長(mm)
270
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
162
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質
本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)
質量(g)
260
電源
アルカリ単3電池4本(別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×98×73
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
形状
平
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手軽にバリ取り!。皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!
用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。
アズワン品番
64-9643-71
対応サイズ(Φmm)
3~17
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。
これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用
材質
(ガイドスロット)ポリアミド
幅(mm)
158
高さ(mm)
57
材質(本体)
グラスファイバー強化ポリアミド
質量(g)
65
タイプ
両刀
奥行(mm)
58
使用砥石
ファインセラミックス
アズワン品番
65-1225-47
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。
硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。
1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質
本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度
#320
研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。
材質
ABS樹脂、砥石:ファインセラミック
耐熱温度(℃)
70(樹脂部)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷