- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 種・球根・植物
- 万能葉ねぎのおすすめ人気ランキング
万能葉ねぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「万能葉ねぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 洗い 機」、「野菜 切断 機」、「送り装置」などの商品も取り扱っております。
仕様
(春まき)3月上旬~5月下旬、(秋まき)9月上旬~10月下旬
種別
ねぎ
発芽適温(℃)
18~23
1個(4mL)
¥99
税込¥109
当日出荷
京都特産で西日本を中心に広く栽培されている葉ネギ用種。草丈は60cm程度で3~4本に分けつする。肉厚で葉先までやわらかく芳香に富み、品質上々。
1袋(13mL×5袋)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
形くずれが少なく安定多収
用途野菜種子
仕様
採苗本数:60本
種別
なす
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
余分なスペースをカットし、苗数ごとの最低必要土量が入るサイズにスリム化しました。支柱取り付け穴を設けているので、支柱を簡単に取り付けることができます。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約13
質量(g)
約700
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約230×655×180
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。
長さ(mm)
840
幅(mm)
50
ハンドル高さ(mm)
640
ハンドル幅(mm)
525
タイプ
種
内容
植物栽培
科目
生活科・総合学習
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質
ABS PC POM
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×230×360
TKG品番
9-0672-0501
TKG品番(2017)
6-0594-0501
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。
紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状
六角
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。
厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品
丸刃研磨機
材質
ABS PC POM
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×360
作業量(目安)
(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束
調整機能
(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階
TKG品番
9-0672-0201
TKG品番(2017)
6-0594-0201
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色
(支柱・アーム)グリーン
セット内容
イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢
8号鉢以上
適合プランター
幅220mm×奥行450mm以上
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ