- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 三菱電機 端子台のおすすめ人気ランキング
三菱電機 端子台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新302件の「三菱電機 端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台」、「反転 スイッチ」、「端子クランプ」などの商品も取り扱っております。
適合電線(mm2)
0.75~2
使用温湿度範囲
0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所
制御盤内
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
2以下
雰囲気
腐食性ガスがなきこと
耐振動
断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護
II以下
耐衝撃
147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)
AC500
仕様
18点端子台交換用、プッシュインタイプ
タイプ
スプリングクランプ端子台
適合電線
0.3~1.0mm2(AWG22~18)(より線)、Φ0.5~1.0mm(単線)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
質量(kg)
0.07
適合電線(mm2)
0.3~1.5(AWG22~16)
電線はく離長さ(mm)
8~11
タイプ
ネジ端子台タイプ
リモートターミナル仕様
リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン
1.1
端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
仕様
32点入出力用、0.5mm2(AWG20)
適合機種
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類
端子台アダプタ
保護構造
IP2X
接続可能電線(mm2)
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
絶縁方式
(入力)フォトカプラ絶縁
リモートターミナル仕様
リモートI/O
コネクタタイプの基本ユニット(FX1NC、FX2NC、FX3UC)や、増設ブロックのコネクタ⇒端子台変換が行え、入出力配線工数の省力化が図れます。
適合
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
適合機種
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
質量(kg)
0.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×55×45
ユニット種別
出力ユニット
ユニット種別
入力ユニット
シリーズ
MELSERVO-J4
制御軸数
1
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)