中空ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「中空ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス粉末」、「ガラスビーズ」、「ガラス管」などの商品も取り扱っております。
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化
用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ 危険物の類別 非危険物 入数(個) 1
1個(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)(TM)グラスバブルズ
軽量化、断熱化、加工性改善、収縮防止などのニーズに応える、ガラス微小中空球の高機能添加剤です。 樹脂や塗料に混ぜることで軽量化、高機能化が実現します。
用途車両材料、建築材料、エレクトロニクス部品など、さまざまな樹脂や塗料、接着剤・シーラントなどに 材質/仕上 ソーダ石灰ホウケイ酸ガラス 危険物の類別 非危険物
1箱ほか
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様 使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質 ソーダガラス 比重 2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度 5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重 2.55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法 熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。 危険物の類別 非危険物 入数(本) 1
1個(80g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


化学薬品に全体的に強いが、アセトンあるいはエステル、酸に対する抵抗力が弱い。機械特性もよい。衝撃に強い。
用途一般的には眼鏡のフレーム、写真のフィルム、髪飾りなどの製品に使用される。 材質 アセテート 直径(Φmm) 1 比重 1.28
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃) 110 材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3) 3.6 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性 3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h) 180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
寸法(Φmm) 約3.2 材質 ガラス(BK7)
1パック(10個)
3,200 税込3,520
当日出荷

ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法 透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。 危険物の類別 非危険物 入数(本) 1
1個(90g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 比重 0.91 耐熱温度(℃) 約120 荷重 4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
16,500 税込18,150
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分 酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度 新モース:12、ヌープ:HK2020 比重 真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)