- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 中継接続用コネクタのおすすめ人気ランキング
中継接続用コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新231件の「中継接続用コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ELコネクター」、「SMシリーズ」、「中継コネクタ」などの商品も取り扱っております。
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様
RoHS対応品
種別
プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
寸法B(mm)
11.7
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様
RoHS対応品
種別
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
寸法A(mm)
20.9
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)10
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
8.5
適合電線
AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗
1000MΩ以上
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様
RoHS対応品
材質
黄銅・6ナイロン
使用温度範囲(℃)
105(通電時の温度上昇値を含む)
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
11
規格
Listed E42024。Certified LR 20812
定格電圧(V)
300 AC・DC
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
仕様
RoHS対応品
仕様
パネル取付用耳付
適合
リセプタクル:5557。ターミナル:5558
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.2
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
9(最大)
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類
プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)
100
適合
ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)
使用温度範囲(℃)
-20~120
材質(絶縁体)
ポリカーボネイト
材質(コンタクト)
すずめっき付りん青銅
作業温度範囲(℃)
0~40
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
寸法B(mm)
24.6
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
耐電圧
AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)
26~16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
RoHS対応品
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
寸法A(mm)
11.6
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)7
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
7.5
適合電線
AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
絶縁抵抗
1000MΩ以上
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.8
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
耐電圧
AC1000V(1分間)
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
適合
ウエハー:53375、53426、53517、53608。ターミナル:50351、50752
種別
圧着ハウジング
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
メス形状
色
白色
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
250(最大)
列数
1
定格電流(A)
3(最大)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
難燃性
UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)
9.5×7.5
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
パネルマウント
不可
コンタクト挿入力
9.8N(2.2lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
14.7N(3.30lb)。(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)
2.35
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質
ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)
-20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと
電流(A)
最大3.0
電圧(V)
AC/DC32以下
適合ケーブル
0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタ
ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
材質
コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)
形状
分岐接続型
質量(g)
210
寸法L(mm)
20
H(mm)
11
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用
材質
ナイロン66
色
白
規格
UL94V-0
定格電圧(V)
600
タイプ
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
ピッチ(mm)
6.2
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
種別
プラグハウジング(電線取付用)