- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 吸気系
- 乾式フィルターのおすすめ人気ランキング
乾式フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新150件の「乾式フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湿式 フィルター」、「ボルテックス」、「フィルター」などの商品も取り扱っております。
適合
VC-23、VC-30
トラスコ品番
379-8607
種別
カートリッジフィルタ
タイプ
乾式用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
粗目と細目2層構造のエアフィルター。吸入効率を下げずに優れたろ過性能を発揮します。ノーマルサイズにカットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
乾式掃除機用のエアフィルターです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターです。
用途乾式掃除機用アクセサリー。
適合機種
SK11乾式掃除機SDC-100P
材質
EVA
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。
布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。
汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。
仕様
布
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
295×250
密度
約100ミクロン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
乾式タイプです。
用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
他社参考品番(NTB)
HA-1042
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
トラスコ品番
835-9144
適合本体
VC-1200、VC-1100、VC-1150、VC-1250、VC-120、VC-210、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
水洗いができるウォッシャブルタイプ
標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ
トラスコ品番
835-9143
適合機種
VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
他社参考品番(NTB)
HA-1043
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
主な適合車種
Today Dio AF67/68、ジョルノAF70
他社参考品番(キタコ)
341-1141000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粗目(黄色面)のフィルターと細目(黒色面)のフィルターのコンビネーション。ノーマルサイズに合わせ、カットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
250×400
サイズ
20
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、HW67-20
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)
CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷