乾燥のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
18,226件の「乾燥」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パウダー 潤滑剤」、「粉末スプレー」、「乾燥機」などの商品も取り扱っております。
熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg) 8 電源(V) 単相100(50/60Hz) 角度(°) 上向き30、自動首振り70 電源コード(m) 3(キャプタイヤコード) 機能 デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む) 消費電力(kW) 0.25~1.1 アズワン品番 65-1698-47 ボディーカラー マットホワイト(ーW) RoHS指令(10物質対応) 対応 運転電流(A) 2.5~11 1時間あたりの電気代目安(円) 6.75~29.6(最小~最大)
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷

高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。 高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。 高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。 普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様 3灯独立スイッチ 乾燥時間(分) 【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m) 10(4Pプラグ付) ポール高さ(mm) 2000 タイマー 60分(連続運転可) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。 対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様 高加湿タイプ AHCU-2 寸法(mm) 300×210×450 質量(g) 4000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 10 容積 【対象空間】25~150L 使用周囲温度(℃) 15~30 アズワン品番 2-8647-02 湿度設定範囲(%RH) 5~80 供給圧力(MPa) 0.5
1個
719,800 税込791,780
93日以内出荷

用途椎茸乾燥用 材質 PP 寸法(mm) (アミ目)側面21.5×10 底面31.8×5.5 タイプ 180°回転によりスタッキング 有効内寸(mm) 1138×561×28 外寸(mm) 1210×603×47 内寸(mm) 1150×573×33 フタ なし 底形状 格子網目リブ ネスティング高さ(mm) 16 スタッキング
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

お手軽に使える乾燥タイプの紅しょうがです。天然色素を使用し、チャック付きの袋でお好きな量だけ使えます。
1箱(10g×20個)
4,498 税込4,858
5日以内出荷

密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等 成分 アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME 耐熱温度(℃) 120 指触乾燥時間(分) 5~10(常温) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
14日以内出荷

窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。 仕様 流量計、配管在り 付属品 感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース 材質 セラミックファイバー 有効内寸(mm) 275 コード長さ(m) 3 炉内寸法(mm) Φ200×300 本体寸法(mm)奥行 355 本体寸法(mm)高さ 540 温度制御方式 PID制御 本体寸法(mm)幅 355 有効内寸法・奥行(mm) 200 有効内寸法・高さ(mm) 275 有効内寸法・幅(mm) 200
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンな乾燥エアーを供給可能です。低騒音コンプレッサーを内蔵しています。★安心の国内製造品です。
1台
569,800 税込626,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気仙沼の豊かな海でとれた、旬の魚を瞬間パックしてみました。干物はオゾン殺菌を装備した『テイストモディファイア(特殊冷風乾燥機)』を用いた鮮熟製法で生産された、表面パリパリ中身ふっくらジューシーな干物に仕上がっております。
セット内容 タイ×1、アジ×1、タチウオ×1、サバ×1、サンマ×1、イシモチ×1 保管環境 冷凍
1セット
4,998 税込5,398
9日以内出荷

【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
1枚
27,980 税込30,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ靴乾燥機
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂 ホワイト 質量(g) 780 消費電力(W) 標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×101×289 タイマー 30・60・120・180(分) 靴タイプ スニーカー、長靴、革靴
1台
8,210 税込9,031
翌日出荷

1.1.9m^3/分の大風量で、パワフル乾燥。2.軽くて使いやすい、重さ約475 gの軽量モデル。3.速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥
1台
6,190 税込6,809
翌日出荷

1個
25,047 税込27,552
翌々日出荷

1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

食器洗い乾燥機OK
材質 シリコーンゴム 質量(g) 84 サイズ(cm) 13 品名・タイプ シリコンカップ・型 寸法(外径×高さ)(mm) 160×55
1個
特価
469 税込516
当日出荷

仕様 乾燥粉末スプレー トラスコ品番 783-9952 材質 石油系炭化水素 質量(g) 140 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質 本体/スチール、カバー/アクリル 寸法(mm) (天板サイズ)150×150 質量(kg) 本体/2.5、コントロールBOX/2.5 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 約100W 外寸法(mm) 本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95 外径 Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ 温度設定範囲(℃) 0~60 アズワン品番 4-2072-01 許容真空度(Pa) -0.09
1個
238,000 税込261,800
当日出荷

ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg) 26 消費電力(W) 1180(強)、710(弱) 電源 100V(50/60Hz) 方式 発熱:自己温度制御発熱体 機能 乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン 乾燥質量(kg) 6 サイズ(mm) 630(W)×516(D)×670(H) 省エネ機能 待機時消費電力ゼロ 乾燥方式 標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
1台
107,000 税込117,700
翌日出荷

『かかとつるつるソックスNEO 踵 ひび割れ乾燥ケア しっとり潤い 保湿』は、寝ている間にかかとをつるつるにする靴下です。朝履き跡がないノンストレスソックスで、足にゴム跡を着けないノンストレスな幸せ履き心地を体感できます。 上下の履き口が幅広でノンストレスな締め付けがないソフトゴムを採用しています。かかとにジャストフィットする、保湿ゲル加工が施されています。上下を迷わない矢印マークを印字しています。続けて履くと、かかとがツルツルになります。
用途がさがさの乾燥、ひび割れが気になる方、寝ている間にかかとの保湿ケアをしたい方、履き心地いいかかとケアグッズをお探しの方に。 適合サイズ フリー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×160×10
1足
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)