仕入のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
277件の「仕入」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なめ茸」、「ステンレス チェーン 5mm」、「物品出納帳」などの商品も取り扱っております。
定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。 ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
サイズ B5 寸法(mm) 縦257×横187 穴数 26穴 行数 30行
1冊(100枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
ブルー 本体寸法(縦×横×高さHmm) 5×23.5×56(台のみ)58(印面込み) タイプ 損失の部 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 印面種別 ゴム印 繰り返し・詰め替え 対応
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

目の疲れないグリーンの刷り色で快適に筆記できます。正規JIS規格寸法ではありません。
タイプ 仕入帳 坪量(g/m2) 100
1冊(100枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。 調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。 偏芯ボルトの角度を変えるだけでわずらわしい調整は不要です。
ホワイト 呼び寸法(mm) 300 切断径(mm) 5(80HRB以下)、5(20HRC以下) 材質(刃) アルミ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

環境豊かな大自然の大草原地帯にて採蜜したカナダ産はちみつシリーズ。養蜂家から仕入れたはちみつを分析試験し厳選したはちみつを使用しております。
保存環境 常温
1セット(145g×12個)
8,198 税込8,854
3日以内出荷

※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。、【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】、商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
1個
12,200 税込13,420
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃) 2~10 消費電力(W)(50/60Hz) 255/280+LED[4/4]
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ) プラスチック 軸径(Φmm) 6.3 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 32 材質(軸) クロムバナジウム鋼 グリップ長さ(mm) 137 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし グリップタイプ 樹脂(ソフト)/ゴム
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
幅(mm) 23(本体) 全長(mm) 40 質量(g) 約7.6 使用電池 CR2016×2個(テスト用付属) 紫外線波長(nm) 375 アズワン品番 65-8101-43
1個
999 税込1,099
当日出荷

大きな布製タグが可愛らしいナチュラルな雰囲気の造花リースです。パッケージ付きで仕入れてすぐに販売できます。忙しい時期のプラスワンギフトにおすすめです。
材質 造花(花:ポリエステル、EVA樹脂)、リース土台:ワイヤー
1パック(2個)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番 EA980SA-510 質量(kg) 4.29 寸法W(mm) 7 寸法P(mm) 27 荷重(kg) 250
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材 スティール全般 シャンク径公差 h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

赤長(アカカネチョウ)ステン仕上鏝
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。 材質(柄部)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主産地長野県産をその日使用する分だけ仕入れるので新鮮で品質が安定しています。原料はすべて国産天然物で遺伝子組み換え農産物は使用していません。
保存環境 常温 入数 1セット(30個入)
1セット(200g×30個)
18,980 税込20,498
3日以内出荷

ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 ワークに合った粒度をお選び下さい。
用途ヘアライン作業用 ベルト寸法(mm) 60×260 粒度 1000 トラスコ品番 808-0135 材質 砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布 ピンク 質量(g) 270
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

多良間島産の純黒糖の粉末タイプ。お料理やお菓子作りにオススメ。多良間産黒糖だけを使用した産地限定商品。チャック付なので、保存にも便利です。
1箱(200g×20個)
6,398 税込6,910
5日以内出荷

赤長(アカカネチョウ)ステンセンイ壁用仕上鏝
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。 材質(柄部)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒研ぎ/仕上用。鎌、刈り込み鋏等の研ぎ、お手入れに使用します。
用途鎌砥石研ぎに 粒度 GC/DX #150/#800 寸法(mm) 133×40×28 材質 炭化珪素質研磨材 質量(g) 280
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

主原料のえのき茸は、清浄な無菌培養室において有機的に栽培されます。主産地長野県産をその日使用する分だけ仕入れるので、常に新鮮で品質が安定しています。原材料は全て伝統製法による国産天然物で遺伝子組換え農産物・牛・羊成分は含みません。なめ茸開発元祖のメーカーが、自然と健康と味にこだわる本格派で、良質な自家天然水使用と誠実な手造りなめ茸ならではの美味しさがあります。瓶キャップ・キャップシール等の包装材も健康と環境にやさしい材質です。ご飯やお粥、大根おろし和え、生野菜和え、納豆和え、冷奴、寿司、蕎麦等幅広くご利用戴けます。
保存環境 常温 入数 1セット(30個入)
1セット(200g×30個)
11,980 税込12,938
3日以内出荷

サイズ B5 質量(g) 550 寸法(幅W×高さH)(mm) 187×257 枚数 100 穴数 26
1冊
989 税込1,088
当日出荷