保温調理器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
191件の「保温調理器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空調理器」、「低温調理器 業務用」、「シャトルシェフ」などの商品も取り扱っております。
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定 認定 対応 IH 材質(フタ) ステンレス エコマーク認定番号 10 146 011
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
用途IH100V専用 材質 保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 内鍋:NAR-160特殊ステンレス0.8mm 外鍋:三層鋼 0.8mm 蓋 :18-8ステンレス 1.0mm。特長。内鍋と外鍋の組合せによる予熱調理鍋。余熱調理可能な為、沸騰時間・加熱時間の短縮で 省エネルギー。湯煎鍋としても使用可能。内鍋も外鍋も直火OK!電磁調理器OK!。スタッキングできて収納上手。IH対応。
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)レンジでかんたんエコ調理鍋
レンジでチンして後はじっくり保温調理!とっても簡単なお鍋です。内鍋に材料を入れて、電子レンジで加熱します。保温調理は、内鍋をガスや電気で加熱し続ける事なく高温に保つことで食材に火が通ったり、味がしみこんでいったりします。
材質 ポリプロピレン、発泡スチロール、ABS樹脂 質量(g) 845 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 300×245×161 使用の目安 500Wの場合、シチュー2人前なら約12分加熱してから、約60分の保温調理でできあがり! 耐熱温度(℃) -20~120 TKG品番 7-0230-0101 TKG品番(2017) 6-0224-0101
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷


お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V) 単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 湯煎鍋
スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などの風味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質 18-8ステンレス 板厚(mm) 0.9
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg) 4.8 容量(L) 5.7(3升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 43×36×33 保温効力(℃) (6時間)78以上
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質 本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容量(L) 10(みそ汁60杯) 種別 10L 質量(kg) 5 電源 単相100V420W コード長さ(m) 約1.3 最高温度(℃) 85 外寸(mm) 380×380×H355 EBM品番 8929800
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

メニューに合わせて微妙な温度管理ができる 90~70℃まで1℃きざみの温度設定 一目でわかるデジタル温度表示 90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ 開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付 前回セットした温度を記憶するメモリー機能付 ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える 内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付 内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式
ステンレス
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジ専用の軽くて便利なプラスチック製鍋。 火を使わないから安心です。 レシピ付。
材質 ポリプロピレン 容量 1.3L 質量(g) 263 サイズ(cm) 18 底面の厚さ(mm) 1.3L
1個
879 税込967
当日出荷


1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質 外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造 ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)低温調理器
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W) 840 材質 ABS樹脂、ステンレス 質量(kg) 約1.5 品番 TC900 電源(V) AC100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 85×165×270 コード長さ(m) 1.25 適合サイズ 【鍋】深さ16cm以上、最大30L 設定温度(℃) 5~95(0.1単位) タイマー 5分~99時間(分単位) TKG品番 9-0712-0201
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質 SUS304
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質 ポリプロピレン
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)