- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 傷 パテのおすすめ人気ランキング
傷 パテのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新165件の「傷 パテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 内装 傷 消し」、「シンク 穴埋め」、「ステンレスキズ補修」などの商品も取り扱っております。
超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容
カラーパテ40g、ヘラ
種別
浅いキズ用パテ
適合材
材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ
研磨可能時間(分)
60
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
35mL
硬化剤比率
一液性
危険物の性状
非水溶性
深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別
うすづけパテ
タイプ
チューブタイプ/ラッカーパテ
研磨可能時間(分)
約60(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
60g
硬化剤比率
なし
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容
アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000
種別
厚付けパテ
耐熱温度(℃)
170
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート
硬化時間(分)
約15(20℃)
研磨可能時間(分)
15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
硬化剤比率
2:1
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位
付属品
ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚
適合
鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど
色
(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー
耐熱温度(℃)
170
硬化時間(分)
約15(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分
エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等
色
(硬化後)グレー
硬化時間(時間)
1
完全硬化時間
24時間
適合
ステンレス用
エスコ品番
EA934WA-9A
材質
エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)
57
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)
10
引張強度(N/mm2)
3.9
使用可能時間(分間)
4(25g/20℃)
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm2)
80
硬度(ショア D)
75
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別
バンパーパテ
タイプ
チューブタイプ/ラッカーパテ
研磨可能時間(分)
約60~120(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
26g
硬化剤比率
なし
プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別
バンパーパテ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
44mL
危険物の性状
非水溶性
1セット(20g×2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボディカラーのメタリックに近いアルミ粉を配合しているので、塗るだけで美しく輝くメタリックの質感を見事に再現できます。
トラスコ品番
754-3841
種別
うすづけパテ
色
グレー
タイプ
チューブタイプ/ラッカーパテ
研磨可能時間(分)
約60(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
60g
硬化剤比率
なし
1個(60g)
¥719
税込¥791
10日以内出荷
スプレータイプの超うす付けパテです。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れます。サフェーサー代わりに。
色
グレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
90mL
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
用途ステンレス製品の穴埋めに
色
(混合後)グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
適合
ステンレス
エスコ品番
EA934WA-9
材質
エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)
115
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的150)
引張強度(N/mm2)
3.9
使用可能時間(分間)
4
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm2)
80
硬度(ショア D)
75
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容
パテ150g、硬化剤7g
種別
厚付けパテ
タイプ
チューブタイプ/ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)
約60(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
150g
硬化剤比率
(主剤)100:2(硬化剤)
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
エスコ品番
EA934WA-4A
危険物の類別
非危険物
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷